475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA940FL-100 全長(mm)1000 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA940FL-50 全長(mm)500 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

エスコ品番EA940FK-50 全長(mm)500 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
当日出荷

エスコ品番EA940FK-100 全長(mm)1000 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 動作力約23N(2300gf) 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM3~M4推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品F・両Aチャンネルともあり 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
24,980 税込27,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力約13N(Φ15押圧板) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点
1台ほか
33,980 税込37,378
19日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
1台ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM4~M6推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル 長さ(mm)800(ハーネス) 使用可能電力100W 電流(A)8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm)4.4 材質ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き) 保護等級IP20(IEC60529) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115 設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと) 終端抵抗適合:510Ω
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類ステルススイッチ スイッチON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13 種類プッシュスイッチ スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.1 質量(g)115 仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系 取付方式テープ 粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH の交換テープ。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)15 材質テープのベース部分:PETフィルム エコマーク認定認定
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様の修正テープ。アルコール消毒液でのふき取りも可能。[特長]。1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.コンパクトな本体にたっぷり 15m分のテープを搭載。4.消し始めの位置が見やすい『横引きタイプ』。5.『リバースモード』でピタ消し!文字を見ながら押して修正できる。6.ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、さらさらときれいに上書き
材質本体上ケース:PS、下ケース:ABS(抗菌剤配合樹脂使用) ホワイト/乳白 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×20×41 商品タイプ本体(テープ交換式)
1個
329 税込362
翌々日出荷

ホワイパースイッチに、本体と交換テープがセットになった、よりお得なパックが新登場。たっぷり15m巻きで、修正テープのヘビーユーザー向けにぴったりです。手の中で安定して握れるヨコ引きタイプの修正テープ。ワンランク上の使い心地。特長。1. リバースモードで狙った文字だけピタ消し。・直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。・修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。・利き手を問わない、ユニバーサル仕様。2. ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。・手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。・たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。3. 再筆記性に優れた薄さらテープ。・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用。・ストレスの無いきれいな上書きを実現します。4. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか。・ヘッド側面が紙面に当たりにくく、重ね引きに強い構造です。5.テープが紙面にピタッと密着!。・約20度傾けたヘッドで、押し引きする際に先端に力が伝わりやすく、紙面にテープが密着します。・紙面にピタッと沿うフレキシブルヘッドで、手の傾きを補正します。6. たるみを防ぐ、新ラチェット構造を採用。・転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。7. 簡単交換&廃棄量が少ない、エコ設計。・ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。・機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計
商品タイプ本体(詰替え式)+詰替え用テープ ケース色ブルー テープ長さ(m)15 テープ幅(mm)5 材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS))
1パック
329 税込362
当日出荷

修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。
グリーン購入法適合 テープ長さ(m)15 材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS)) タイプ交換タイプ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 275
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード 定格電圧(V)100(50/60Hz) 最大消費電力(W)500
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~9.8 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個ほか
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21 色温度(K)3000 入力電源12V 0.5A 演色指数(Ra)80
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京センサFSCコントローラ
終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
用途マットスイッチ断線検知用コントローラ。 幅(mm)50 高さ(mm)104 奥行(mm)110
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)断線検知器
FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。 4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008) トラスコ品番478-6637 材質ポリカーボネート 質量(g)約170 消費電力(W)5 出力(安全)3回路(3a接点) 入力電圧(V)AC/DC24 ランプ(モニター)なし 出力接点AC230V-5A リセットダイレクトまたは外部(リモート) 取付け方法DINレール式、取付穴なし モニター出力あり 通常時(1b接点)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。 穴径(Φmm)12 穴数1 取付穴径(Φmm)12 ねじ(mm)Φ4×10 種類スイッチパネル
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして 仕様カギ付セキュリティカバー 付属品カギ×1 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mm アズワン品番67-0459-62
1個
239 税込263
4日以内出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。 キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×10 センサー赤外線近接センサー 色温度(K)3000 センサー効範囲約5cm 入力電源12V 0.5A 光軸調整範囲無段階(10%~100%) 演色指数(Ra)80
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム
エコ商品
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)