1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
プライマー不要!
はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。
粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。
テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180
質量(g)117
柄径(Φmm)25
材質(ローラー部)ウレタンゴム製
柄長さ(mm)113
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
テープ長さ(mm)180
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
硬い毛で凸凹した壁などのマスキングに便利です。
隙間なくピッタリと密着できるので、塗料や液などの入り込みを防ぐことができます。
柄の先をシャープに尖らせているので、軍手や手袋をしたままでもサッとテープをカットできます!!
用途布テープ・マスキング・マスカーの押さえに、段差や凹凸面に便利です。
全長(mm)182
毛材ポリプロピレン
毛幅(mm)16
柄幅(mm)最大23
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
テープ溝は機械加工によって針位置まで精密に仕上げられていますので、非常に安定した縫い位置でのテープ付けができます。
粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
幅(mm)35
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カセットテープや下地保護テープに適度なテンションを掛け蛇行や徐行を抑制します。
テープ残量がわかる窓付きです。
適合機種全ての壁紙糊付機
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)34×106×27
ガイド位置の調節により、左右どちらのテープ付けもできます。
テープ幅(mm)55(最大)
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
テープ溝は機械加工によって針位置まで精密に仕上げられていますので、非常に安定した縫い位置でのテープ付けができます。
こんなお得な商品も!
ハンドローラー
モノタロウ
¥729
税込¥802
強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。
全長(mm)185
ローラー幅(mm)3.5
ローラー径(Φmm)38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。
専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに
左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群
構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。
作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
アズワン品番65-2150-19
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。
全長(mm)167
厚さ(mm)10
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)19.6
テープ積水#535
材質ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ溝は機械加工によって針位置まで精密に仕上げられていますので、非常に安定した縫い位置でのテープ付けができます。
粗面等の凹凸面の養生の際に、マスキングテープを押えるローラー。ハンドルに角度が付いているので、効率よくキレイに仕上がります。ハンドルグリップにストラップ付。ハンドルは【25mm】【30mm】共通で使用可能。
用途マスキングテープ、シーリングテープ等を貼る時の押さえで使用。
ローラー幅(mm)40
材質(ハンドル)スチール、PP 、(ひも:綿)
材質(ローラ)ウレタンスポンジ、木、PP
マスキングテープ押えローラー(品番:15350/15351)のスペアになります。ハンドルは【25mm】【30mm】共通で使用可能。
ローラー幅(mm)40
材質(ローラ)ウレタンスポンジ、木、PP
・リシン壁やスタッコ壁、各種サイディングの面倒なマスキングが楽にできます。・軍手の2枚重ねや段ボールで押さえつけていた作業を軽減できます。・素地に合わせて先端ローラーの差し替えが可能です。・リング付きなので、腰袋やカラビナに掛けられます。
用途・マスキングテープの貼付け作業に。・シーリング業者様や塗装業者様向け
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
テープ厚さ(mm)0.65
標準張力(N)50
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。)
最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可)
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。
テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。
テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)5-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1ケース(50本)
¥429
税込¥472
当日出荷
幅5~25mm、幅が細い粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテー プが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド
適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)5~25
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
寸法(mm)30×35×13
質量(g/個)約6.2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
¥179
税込¥197
当日出荷
幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド
適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)5~25
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。
押さえテープでモルタルのダレも低減します。
分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。
用途スリーブ穴埋め用受材。
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度範囲(℃)5~40
使用温度(℃)-10~60
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)70以上(横方向)
バイアステープなどのフチどりテープを簡単にぬい付けることができます。
テープを押えに巻き込んで、同じ幅でぬうことができます。
24ミリ幅にカットした布をお使いください。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
基材MDF
表面化粧シート貼り
関連資料(0.59MB)
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
体をより強力にしっかりサポート!
パワーテーピングベルトをひじの内側でクロスして装着することで、過度なねじれを抑制し重い物を持つ時などの不安感を軽減します。
パワーテーピングベルトでパッドを押さえ前腕部を加圧することで、ひじへ伝わる負担を軽減します。
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
用途ひじ全体の不安に。
色ブラック
適合部位ひじ
左右区別左右兼用
性別男女兼用
「ニューフクロール」シリーズに対応した器具です。1本掛けタイプとなります。
○バネ式ストッパーが、フクロールをしっかりと押さえます。
○セロテープが両面に取り付けできます。
用途スーパーマーケット、小売店、加工作業所、ご家庭等様々な用途でご使用いただけます。
底寸法(mm)313×160
穴に紐等を通しておくと引き抜き作業が楽です。
トンネルフィルムのバタツキ押さえ用紐・テープ棒の固定にも最適です。
10本入りのお買い得用パックです。
用途マルチなどの被覆材固定用。
種類T形
材質ポリプロピレン
長さ(mm)120
幅(mm)105
色シルバーグレー
太さ(mm)15
1セット(10個)
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ