仕様上質紙・複写なし
サイズ別寸タテ
寸法(縦×横)(mm)210×75
紙質上質紙
刷色緑
1冊(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
消費税額等表示欄付。緑刷り 別寸タテ型の日計伝票の5冊パックです。
質量(g)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×42×211
行数18行
1パック(100枚×5冊)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付
寸法(mm)66×112×25
色クリア
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社
付属品角皿
質量(kg)15.3
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2
高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ETCレザーケースを2018年モデル ファットボーイに取り付けるための専用ステー。
車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
色ブラック
材質スチール
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1356。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ランプガード付カゴステー
材質スチール
色クロムメッキ
サイズ18インチ
1枚
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ETCレザーケースを2018年モデル ストリートボブ/ローライダーに取り付けるための専用ステー。
車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
色ブラック
材質スチール
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
主な適合純正品番18315-K0G-900
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2252。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様クロームメッキ脚
材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィンエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ・クロームメッキ・アジャスター付
高さ(mm)700
タイプライオンシステムテーブル<RTタイプ>
奥行(mm)750
間口(mm)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×700
天板厚さ(mm)26
アズワン品番64-8158-82
グリーン購入法適合
1台
¥57,980
税込¥63,778
15日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥656
税込¥722
4日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-01-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
17日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約5
材質(本体)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-03-22
タイマー最大60分
1台
¥95,400
税込¥104,940
17日以内出荷
主な適合純正品番16169-K18-901
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
TLP125LFP-5S(PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション crevio-Long Life x 5)のバッテリー単品の追加導入オプション品となります。USB-Cケーブル1mが1本付属します。
色ホワイト
バッテリー容量(mAh)18000
給電端子USB-C
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
TLP125LFPK-5S(crevio BASIC BK)(PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション crevio-Long Life x 5)の、バッテリー単品の追加導入オプション品となります。USB-Cケーブル1mが1本付属します。
色ホワイト
質量(g)約635
バッテリー容量(mAh)18000
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
抗菌ゴムを使用しています。また、ゴムの取替が可能。7色の個性的なカラーから選べます。
材質ステンレス鋼・シリコンゴム
タイプテーラー
寸法(cm)19
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4103。販売備考:左右セット (cafe不可)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4153
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
幅(mm)1800
材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)34.2
高さ(mm)722
奥行(mm)900
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様
材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
アジャスターPP樹脂
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)38.6
高さ(mm)1000
奥行(mm)900
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様
材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
アジャスターPP樹脂
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
次へ