計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。
使用範囲0~60MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)(メーター)75
ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55
最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.2
こんなお得な商品も!

コンプレッションテスター
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
用途ガソリン車用
長さ(mm)パイプアダプター各190
測定範囲(kPa)0~2100
ホース長さ(mm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)0~2100
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら
サービス分類その他
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンプレッションテスター
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。
ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。
3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個
全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400
質量(g)約1850
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5953
セット内容各種アタッチメント
質量(kg)2.3
最小目盛0.02
圧力計(MPa)0~0.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)25・27・29・30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハンドポンプで加圧してラジエターの水漏れ、キャップ開放値のテストができます。
アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ
全長(mm)220
質量(g)(総)約800
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
関連キーワード