124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。 優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。 ディーゼルエンジン専用です。 コモンレール式エンジンにも使用可能です。
適合車ディーゼル車 付属品注入ノズル12本、注入済シール12枚 容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車ディーゼル車 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,000 税込3,300
当日出荷

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車ディーゼル車 使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
839 税込923
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。 ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車 使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個(400mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車 使用量30~60Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用 適合車ディーゼル車 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。 燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
739 税込813
当日出荷

20868 スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。DPFの詰まり予防にも最適です。さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止 。自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能
用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング) 使用方法ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1) 洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

エンジンオイルの漏れをストップ。エラストマーシールからの漏れを防止。エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止。ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減。オイル5リットルに対し300mlで十分。通知。湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。
用途適用領域。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書。エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。 引火点(℃)76 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.896(20℃) ベース添加剤の組合せ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

白煙が止まる オイル減り、オイル漏れがなくなる エンジンノイズが小さくなる 圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
適合車種ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください) 使用方法4Lに対し1本(500mL) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。 排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。 燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。
用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 適合車ディーゼル車 寸法(mm)195×95×47 質量(g)440 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

モーターレブに2つの新成分をプラス。すべての多走行車のエンジン性能を復活させるプレミアムオイル添加剤。モーターレブの3潤滑性能はそのままに、「特殊清浄分散剤」「シール性向上剤」を配合。多走行車のエンジン内に生成したスラッジ・プリカーサーを溶解し、カーボンやスラッジを分散・清浄。オイル粒子の結合を強化し、エンジン内の密閉性を向上。圧縮圧力を回復させエンジン性能を復活させます。すべての四輪自動車のエンジンに適合し、ハイブリッド車やディーゼル車にも使用できます。
用途5年または5万km以上走行した四輪自動車エンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 寸法(mm)195×95×47 質量(g)480 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL×2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BG112 DOC ディーゼルエンジン用オイル添加剤 BGジャパン 動画あり
BGディーゼルオイルコンディショナーはオイルの性能を引き上げ、オイルの寿命を延ばします。 配合されている特殊な添加剤がエンジン内部を清浄な状態に保ち、過酷な状況下に於いてもエンジンの性能を最高の状態で作動させることが可能になります。 燃費の回復、排ガスのクリーン化、始動性の向上 エンジン摩擦と摩耗を最大限に抑える効果 オイルの酸化を防止 エンジンパワーの回復 オイルの凝固化を防止 スラッジ等の発生を防止
用途ディーゼルエンジンオイル用の強化剤 エンジンオイル4~5Lに対し1本(325mL)を添加してください。 仕様ディーゼルオイル専用 関連資料製品資料(1.79MB)
1本(325mL)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

BG11232 DOC ディーゼルエンジン用オイル添加剤  BG11232 BGジャパン 動画あり
BGディーゼルオイルコンディショナーはオイルの性能を引き上げ、オイルの寿命を延ばします。 配合されている特殊な添加剤がエンジン内部を清浄な状態に保ち、過酷な状況下に於いてもエンジンの性能を最高の状態で作動させることが可能になります。 燃費の回復、排ガスのクリーン化、始動性の向上 エンジン摩擦と摩耗を最大限に抑える効果 オイルの酸化を防止 エンジンパワーの回復 オイルの凝固化を防止 スラッジ等の発生を防止
用途ディーゼルエンジンオイル用の強化剤 エンジンオイル12~15Lに対し1本(946mL)を添加してください。 仕様ディーゼルオイル専用 関連資料製品資料(0.46MB)
1本(946mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。●オイル量に対し、5~10%添加して使用します。●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
用途●ディーゼル車用エンジンオイル添加剤として。 使用方法オイル量に対し、5~10%添加して使用します。 琥珀 容量(mL)450 質量(g)405 主成分鉱油、減摩在、極圧剤 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃ 6.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用。ミクロの領域まで、固着物を分解および除去。クリーンな燃焼を保証。酸凝縮水の中和と化学結合。燃料システムを錆から保護。タンクから燃焼室までクリーニングして保護。セタン価を向上。燃料関連の「ノッキング」を削減。合成ベースの活性剤濃縮液。国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書。注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。 ブラウン 引火点(℃)62 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.845(20℃) ベース炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用。エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング。エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。迅速で低刺激のクリーニング処理。シールへの攻撃性なし。排気ガスの排気を最適化。触媒コンバーターとの親和性。詰まったピストンリングを緩めることが可能。使いやすい。400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応。通知。ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません
用途適用領域。すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適。説明書。エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。 ブラウン 引火点(℃)60 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.81(20℃) ベース添加剤の組合せ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。
用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30~50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3~1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%~8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。 容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1個(100mL)
3,599 税込3,959
5日以内出荷

アッドブレインズジャパン酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤
DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。 容量(mL)500 記号DPF-RA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

究極の次世代オイル添加剤 メタル・サーフェス・モディファイア登場! エンジンその物の金属表面を滑らかに改質 <製品仕様> 用途:ガソリン・ディーゼル共用 クルマ・バイク・バス・トラック・船舶・建設機器エンジンにも使用可能。 成分:化学合成油・無機微粒子 生産国:日本 <効果> オイルへの添加によりエンジン内部の金属表面に組織を形成 金属摩擦の軽減によりエネルギーロスを低減 1.燃費効率の向上 2.馬力・トルクの向上 3.ストレスのレスポンスと加速 4.エンジン寿命の向上 等が期待できます。 オイル量に対して5%程度を目安にオイル投入口より投入ください。 オイル4リッターに対して、本製品1本。
危険物の類別非危険物 関連資料(15.28MB)
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

BG107 RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパン 動画あり
オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。 仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用 関連資料製品資料(1.45MB)
1本(325mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。 (2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途DPF を搭載したトラック、バスなど大型車用のディ-ゼルエンジンオイルです。 優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。 成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤 分類部分合成油 SAE10w-30 JASO規格DH-2
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。 (2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディ-ゼルエンジンオイルです。優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。 成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤 分類部分合成油 SAE5w-30 JASO規格DL-1
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー 成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.26L
1本(260mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車ガソリン・ディーゼル車 質量(g)225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 液色白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、 インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。 それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。 そこでMOTULが提案するのが、「Diesel System Clean」です。 不純物の付着を除去し、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。 インジェクター内部の堆積物を除去します。 燃料の噴射量、噴射パターンを復元させ、インジェクターの作動を安定にします。 燃費を向上させ、パワー出力を改善します。
用途ディーゼルエンジン用燃料系統洗浄剤 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な溶剤を使用せずに、すべてのガソリンおよびディーゼル エンジンのクランクケース内の有害なスラッジやその他の堆積物を迅速かつ安全に洗浄します。 粘着性のあるバルブとリフターを解放して静かな動作を実現し、制限されたオイル通路を開いて全体的なオイル循環を改善し、水分を除去して耐食性を高め、粘着性のあるピストン リングを解放してオイル消費とブローバイを削減します。 すべてのシングルグレードおよびマルチグレードの従来型および合成ガソリンおよびディーゼル エンジン オイルと互換性があります。 3~6クォートのオイルを扱います。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.213L 危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤。主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。 適合車ガソリン・ディーゼル車 使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。 質量(g)225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

低年式、過走行車のエンジン用に開発された高粘度オイル添加剤。高粘度オイル添加剤がエンジンの圧縮を増加させ、エンジンパワーと静粛性を向上させます。すべてのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにご使用いただけます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.222L 危険物の性状非水溶性
1本(443mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。 適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(50mL×2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)