「デフ オイル ワコーズ」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140 引火点(℃)238 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数106 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
4,800 税込5,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当 引火点(℃)220 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数135 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
4,400 税込4,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90 引火点(℃)216 流動点(℃)-50 動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃) 粘度指数173 APIGL-5
1本(2L)ほか
4,600 税込5,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両や、チューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE80W-140 容量(L)2 引火点(℃)210 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)192(40℃)、25.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数169 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
10,080 税込11,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90 容量(L)2 引火点(℃)212 流動点(℃)-52.5 危険等級 動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数174 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
10,080 税込11,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-90 容量(L)2 引火点(℃)206 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)132(40℃)、16.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数135 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
5,200 税込5,720
当日出荷

WAKO'S(ワコーズ)エムティー75 MT-75
新FM(フリクションモデファイアー)剤を配合し、優れた極圧性・耐熱性・酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。 ワイドな粘度特性により、シフトフィーリングを向上させます。また、75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。 機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。
SAE75W-90 容量(L)20 引火点(℃)206 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)82.5(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数189 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,000 税込31,900
当日出荷

WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル HG140R
Full Synthetic 高粘度特殊ギヤーオイル HG140Rは混合使用可能な低粘度版として設定しました。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-140 容量(L)2 引火点(℃)206 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)220(40℃)、29.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数174 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
9,000 税込9,900
当日出荷

トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 定期注文 動画あり
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 密度(g/cm3)0.892(15℃) 流動点(℃)-27 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 APIGL-5相当 SAE80W-90 ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
4,800 税込5,280
当日出荷

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE5W-40 引火点(℃)234 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)88.3(40℃)、14.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数173 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,560 税込5,016
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格JIS K 2219 仕様FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用 APIGL-4+ ベースオイル全合成油
1缶(1L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)