10,867件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600 砥粒WA 結合度S
1箱(5枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電式デュアルドライバー SK11 動画あり
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様USB充電(USBA+マイクロB) 付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質本体:PA6GF30+TPE 電圧(V)3.7 締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah)0.85 適合バッテリーリチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼 砥粒AA 砥材AA 結合度S
1箱(5枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。 中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。 中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。 アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。 ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)2(ダブル)/4(シングル) 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2000 消費電力量(Wh)7.4 明るさ(Lm)300/150(ダブル/シングル)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 動画あり
キャンプに 夜間作業に
輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ充電式 最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31 全長(mm)645(取付ベルト含む) 電源DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間)約4 使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm)18~20 対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m])7500 電源(V)AC100 最大消費電力(W)800 コード長さ(m)2 チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180 規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz)50/60 適合替刃WB-90 付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック。柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック。対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給。デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)80 幅(mm)220 高さ(mm)30 質量(g)250 保証期間3年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 インターフェースThunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps 対応解像度Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ) 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)2.5 出力電圧(V)20DC 出力電流(A)8.5 セット内容1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:あり ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04) USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

お仕事や勉強、テレワークなどの利用目的に応じて様々なノートパソコンとの互換性を備えたドッキングステーションです。 本製品はDisplayLinkテクノロジーに対応し、2台の高解像度モニターをWindows、Mac、Chromeデバイスに接続できます。 本製品は最大85Wのパススルー充電に対応し、1本のケーブルのみでパソコンに接続し、簡単に機能拡張できて同時に充電することが可能です。 外付けハードディスク、マウス、キーボード、ヘッドフォンなどの周辺機器を本製品に接続し、1本のケーブルのみでノートパソコンのUSB-C端子に接続のみで機能が拡張され、デスクもすっきり片付きます。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) セット内容USB-Cデュアルディスプレイドッキングステーション、USB-C to USB-Cケーブル、専用電源(135W) 寸法(mm)33×95×95 インターフェース2×HDMI 1.4、2×USB-A 3.1 Gen 1、1×BC 1.2準拠USB-A 3.1 Gen 1、1×USB-C、1×ギガビットイーサネット ケーブルコネクタ3.5mm、USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

フル機能ドック:USB 3.0 Type-A接続でHDMI & DVIのデュアルモニタオプションを提供。USB 3.1 Gen 1対応Type-Aポート6口(5Gbps)、ギガビットイーサネット、オーディオポート搭載。1m USB-Aホストケーブル付属。複数の2画面出力:HDMI + DVI またはHDMI + VGA(DVI - VGAアダプタ付属)など、種類が異なる新旧のモニタを柔軟に組み合わせて2画面構成が可能。USB-Aノートパソコン対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface Book / Pro 6、Chromebookなどのブランドと互換のDisplayLink認証USB 3.0ドッキングステーション。幅広いOS互換性:Windows、macOSx、ChromeOSなどメジャーなOSに完全対応のユニバーサルドッキングステーション。多数のUSBポート:常時稼働のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート2口を含む6ポートのダウンストリームUSB-Aハブを搭載(5Gbps SuperSpeed)。ホストコンピュータに接続せずに充電が可能
用途ビジネス環境、各種機関で幅広い種類のモニタに接続。ホテルの共有ワークスペース、短期ホットデスキング用途などに最適。ビデオカードの交換ができないノートパソコンに2種類のビデオ出力機能を追加
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(デュアル)
卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取付用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式、アタッチメント用ネジ一式、六角レンチセット一式、取扱説明書 質量(kg)約6.4 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360 耐荷重(kg)最大各6 液晶モニター2台 適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイ アズワン品番64-3785-55 ケーブル長(cm)全長約150 高さ調整範囲(mm)約355 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×115×450(クランプ金具部分含まず) アームの可動方向水平垂直
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
寸法(cm)12.6×1.5×6.2 質量(g)150 接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode 互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応 端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1 最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2 対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R) 仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能。簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり セット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)120 幅(mm)60 高さ(mm)18.8 質量(g)200 対応OSWindows 7/8/8.1/10 湿度(%RH)0~95 対応【ディスプレイ数】2 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。 動作温度(℃)0~50 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

j5create JCD381 USB Type-C デュアル HDMI マルチドック。 パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張と二台のHDMIディスプレイを増設できる。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.1Gen1Type-C(オス) 材質アルミニウム シャンパンゴールド 質量(g)約113.5(ケーブル含む) 外形寸法130(W)×54(H)×15(D)mm/ケーブル約20cm 最大解像度HDMI1:3840×2160@30Hz、HDMI2:2048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 保証期間2年 アズワン品番64-8162-76 ポート(拡張)USB3.05Gbps×2、PD60W充電ポート×1、4KHDMI×1、2KHDMI×1、ギガビットLAN×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

Lサイズ 3ペアのシリコンイヤーチップ デュアルデンシティ・イヤーチップ 柔らかいシリコンの外側の層は、外部ノイズの侵入を防ぎます。 快適で確実なフィット感 外耳道の輪郭に沿った快適で確実なフィット感を提供します。 音漏れを軽減 内部の硬質シリコンは、音漏れや誤った取り外しを防ぐために、イヤホンハウジングとの完璧な密閉環境を作り出します。 5mmのサウンドパイプを備えたカナル型イヤホンでの使用
サイズL
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Sサイズ 3ペアのシリコンイヤーチップ デュアルデンシティ・イヤーチップ 柔らかいシリコンの外側の層は、外部ノイズの侵入を防ぎます。 快適で確実なフィット感 外耳道の輪郭に沿った快適で確実なフィット感を提供します。 音漏れを軽減 内部の硬質シリコンは、音漏れや誤った取り外しを防ぐために、イヤホンハウジングとの完璧な密閉環境を作り出します。 5mmのサウンドパイプを備えたカナル型イヤホンでの使用
サイズS
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続 長さ(mm)203 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)79 ケーブル長(m)0.203 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス 製品幅(mm)41 ケーブル長(cm)20.3 コネクタADMS-59[59ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状DMS-59[59ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 黒(基材) タイプ【ステム数】400 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油膜除去と撥水コーテイングをワンステップで実現。下地から仕上げる為、抜群の撥水効果を発揮します。コーテイング効果が最長3ヶ月持続します。
用途車のガラスメンテナンス 成分アルコール/酸/シリコーン/特殊研磨剤 液性酸性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マイゾックスLED合図灯 点灯/点滅
誘導棒
寸法(mm)Φ34×530 質量(g)140 電源単2乾電池2本(付属) 長さ(cm)53 パターン点滅・点灯 マイゾックスコード210300
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 黒(基材) タイプ【ステム数】250 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで長さを抑えた2種類のカーリーで安定性とアピールを両立させました。 ベイトが小さいときや、キャスティング、潮流の影響を抑えたいときには威力を発揮します。
品番19-311 対象釣種:タイラバ 入数(本)4
1袋
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PLETSCHERデュアル
バッグやバスケットをワンタッチ装着(Easy Fix / KLICKfix) スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア KLICKfix・Easy Fixの両方に対応し、アクセサリーを簡単に装着可能 パニアバッグ取り付け用パイプ装備 サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応) もちろん、スタンドとしての基本性能も充実しており、耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。パニア(サイド)バッグ装着用パイプも装備しているので、長期ツーリングにも最適。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。 小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、Easy Fix / KLICKfixアクセサリーの盗難を防止するロック機構、リフレクター等を装着できるバックプレート(着脱式)も付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ[装着可能KLICKfix商品]KLICKfixリアキャリア用のアクセサリー(バッグ、バスケット等) 質量(g)1050 耐荷重(kg)25 適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!
品番19-313 対象釣種:タイラバ 入数(本)2
1袋
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

3M(スリーエム)デュアルロック(R) ファスナー
エコ商品
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。 長さ(mm)1000 幅(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 奥行(mm)110以上 耐荷重(kg)10×2 本体質量(kg)3.3 角度調整範囲左右180度 天板厚さ(mm)30~100 液晶モニター2台 適合モニターサイズ~27 アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

マグスイッチデュアル
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。 寸法b(mm)540
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF 付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)84×90×47 電源(V)AC100、DC15 消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時) 消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 標準利得(dB)40~46(UHF) 雑音指数(dB)1.5以下 入力範囲41~77dBμV 利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A 定格出力(dBμV)105(9波) 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スマートフォンやスマホケースを斜めがけできる、デュアルロープ。スマートフォンやスマホケースを軽快に斜めがけできます。カジュアルな服装やアウトドアのシーンによく合うロープタイプのショルダーストラップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TPUシート)約51×21×0.6 耐荷重(g)約250 ストラップ長さ(cm)70 ※長さ調整可能
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。 EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz) 付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1 材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311 入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB 歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。 適合板厚(mm)21まで(荒目部) 仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時) 適合材石膏ボード・ケイカル板
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,498 税込1,648
欠品中

3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!
材質スチール シルバー 付属品ネジ×2 仕上クロームメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●回路数:2●用途:-●電源電圧範囲[V]:±17、34V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:2mV●入力バイアス電流[A]:`-25nA●入力電圧範囲[V]:`-0.3~34V●応答時間:-●動作温度:0~70℃●パッケージ:8 DIP●回路数:2 アズワン品番68-2206-89
1個
49 税込54
5日以内出荷

USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル 対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 材質筐体:アルミ、プラスチック 質量(g)約45 電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時) ケーブル長(m)推奨:5以下 内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20 対象コネクタPC接続:USB Type-C 解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) ケーブル長(cm)約20 インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 材質本体:PA6GF30+TPE+ABS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付) 締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります) バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5 充電時間(分)(USBA+マイクロB)150 締付能力(小ねじ)5mm バッテリー容量(mAh)1500
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)