日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプブロンズ用フラックス
溶接方法ろう付け
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼種銅および銅合金用
1缶(1kg)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。
長さ(mm)1000
硬度90~95Hv
引張強度363~412N/mm2
伸び(%)28~33
衝撃値(J/cm2)59~88
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒長(mm)1000
使用温度範囲(℃)約900~950
RoHS指令(10物質対応)対応
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02
器差(mm)±0.04
スライダの微動上下量(mm)5
材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)
表示形式アナログ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。
フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
1個(150g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。
径(Φmm)2
質量(g)500
1箱(500g)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)3
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。
銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤
トラスコ品番833-8703
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ
活性温度(℃)600~850
適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ
適合母材鉄、非鉄とその合金
アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。
製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。
使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。
特に薄板用として最適です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)通常使用で約5000
商品タイプ本体
適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
ルーバーシューズボックス75幅のシングルタイプ。
お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉を採用。75幅タイプのシングルタイプ
材質(本体)プリント化粧繊維板
タイプ20人用
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.0×33.0×90.0
組立時間35分(大人2人/お客様組立)
鍵なし
ルーバーシューズボックス2個セット。
横に並べても縦に積んでもOKで、扉の開け方も左右選べます。
部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOKで、扉の開け方も左右選択可能。30幅タイプの2個セット
ルーバーシューズボックス60幅のシングルタイプ。
お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉は、開け方左右選択可能。
60幅タイプのシングルタイプ
材質(本体)プリント化粧繊維板
タイプ15人用
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×33.0×90.0
組立時間35分(大人2人/お客様組立)
鍵なし
ルーバーシューズボックス60幅の2個セット。
本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。
縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。
シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOK。60幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント紙化粧繊維板
タイプ30人用(2個合計)
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)60×33×90
組立時間70分(大人2人/お客様組立)
「ニッポン・ヒゲナガ・カワトビゲラ」。いつも神経質なトラウト達が、この虫のハッチには狂乱します。夕方の一刻、いわゆるイブニングライズの主役となるのが「ヒゲナガ」を中心とするカディス(トビゲラ)の一群です。そのカディスの羽化状態であるピューパをイミテートしたのがこのフライ。半透明に透過するボディ、活発に動くレッグ、黒ずんで見えるウィングケースとソラックスなど、水中で濡れた状態で最もリアルに演出されるようにマテリアルも慎重にセレクト。ソラックスはヘアズイヤーとラビットファーのブレンド。レッグはナチュラルパートリッジを使用しました。増水時や低活性の早春などでは、ルースニングスタイルで川底をころがるぐらいギリギリに探ると、岩魚には効果大。またイブニングの大物狙いでは、流れに任せて、ダウンクロスでポイントを探れば良型のヤマメにも効きます。何かと使用頻度の高いフライです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数72-14
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
ルーバーシューズボックス775幅の2個セット。
本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。
縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。
シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOK。75幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント化粧繊維板
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)75.0×33.0×90.0
組立時間70分(大人2人/お客様組立)
「ニッポン・ヒゲナガ・カワトビゲラ」。いつも神経質なトラウト達が、この虫のハッチには狂乱します。夕方の一刻、いわゆるイブニングライズの主役となるのが「ヒゲナガ」を中心とするカディス(トビゲラ)の一群です。そのカディスの羽化状態であるピューパをイミテートしたのがこのフライ。半透明に透過するボディ、活発に動くレッグ、黒ずんで見えるウィングケースとソラックスなど、水中で濡れた状態で最もリアルに演出されるようにマテリアルも慎重にセレクト。ソラックスはヘアズイヤーとラビットファーのブレンド。レッグはナチュラルパートリッジを使用しました。増水時や低活性の早春などでは、ルースニングスタイルで川底をころがるぐらいギリギリに探ると、岩魚には効果大。またイブニングの大物狙いでは、流れに任せて、ダウンクロスでポイントを探れば良型のヤマメにも効きます。何かと使用頻度の高いフライです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数72-12
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
「ニッポン・ヒゲナガ・カワトビゲラ」。いつも神経質なトラウト達が、この虫のハッチには狂乱します。夕方の一刻、いわゆるイブニングライズの主役となるのが「ヒゲナガ」を中心とするカディス(トビゲラ)の一群です。そのカディスの羽化状態であるピューパをイミテートしたのがこのフライ。半透明に透過するボディ、活発に動くレッグ、黒ずんで見えるウィングケースとソラックスなど、水中で濡れた状態で最もリアルに演出されるようにマテリアルも慎重にセレクト。ソラックスはヘアズイヤーとラビットファーのブレンド。レッグはナチュラルパートリッジを使用しました。増水時や低活性の早春などでは、ルースニングスタイルで川底をころがるぐらいギリギリに探ると、岩魚には効果大。またイブニングの大物狙いでは、流れに任せて、ダウンクロスでポイントを探れば良型のヤマメにも効きます。何かと使用頻度の高いフライです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数71-14
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
「ニッポン・ヒゲナガ・カワトビゲラ」。いつも神経質なトラウト達が、この虫のハッチには狂乱します。夕方の一刻、いわゆるイブニングライズの主役となるのが「ヒゲナガ」を中心とするカディス(トビゲラ)の一群です。そのカディスの羽化状態であるピューパをイミテートしたのがこのフライ。半透明に透過するボディ、活発に動くレッグ、黒ずんで見えるウィングケースとソラックスなど、水中で濡れた状態で最もリアルに演出されるようにマテリアルも慎重にセレクト。ソラックスはヘアズイヤーとラビットファーのブレンド。レッグはナチュラルパートリッジを使用しました。増水時や低活性の早春などでは、ルースニングスタイルで川底をころがるぐらいギリギリに探ると、岩魚には効果大。またイブニングの大物狙いでは、流れに任せて、ダウンクロスでポイントを探れば良型のヤマメにも効きます。何かと使用頻度の高いフライです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数71-12
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
段数1段
耐荷重(kg)(全体)15、(棚板)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×350(取手除295)×345
材質(表面)プリント紙化粧繊維板
棚板厚さ(mm)12
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×275×270
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)315×235
関連キーワード