トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-20T-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.2MB)
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-13T-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.21MB)
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。
仕様爪軸の回転抑止用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
泥よけの良い波型ラグ構造です。
力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)450
タイプセンター
ピッチ90
パターンI
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1箱(10枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプ
芯金が広いタイプです。
幅(mm)400
タイプセンター
ピッチ90
パターンE
1個
¥39,980
税込¥43,978
59日以内出荷
泥よけの良い波型ラグ構造です。
力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)450
タイプセンター
ピッチ90
パターンI
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。
幅(mm)222
厚さ(mm)(取付部)9
取付幅(mm)24
穴径(mm)11
全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。
仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山
全長(mm)約485
質量(g)820
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150
質量(g)550
穴径(mm)11
取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10
色赤
材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
仕様適合ベアリング(ISO):6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417
材質特殊鋼
質量(kg)11
アズワン品番64-2214-19
1個
¥171,000
税込¥188,100
翌日出荷
ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mm
セット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm
アズワン品番64-2236-25
総質量(kg)7.2
1個
¥216,500
税込¥238,150
翌日出荷
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
幅(mm)450
タイプオフセット
ピッチ90
パターンE
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ