エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ
材質ゴム
色ブラック
内径(Φmm)6
適合パイプ外径(Φmm)6
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応
仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16
適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm)
『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)
用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。
セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)
適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ
適合高圧ゴムホース
材質真鍮
サイズ3/8インチ
タイプ3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
こんなお得な商品も!

エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに
セット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"
材質炭素鋼
全長(mm)188
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
タイププライヤー型
適合チューブ径(Φmm)6~16
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。
用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300
関連資料(0.12MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。
タイププーラー型
適合チューブ径(Φmm)6~12
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途中型トラック用
寸法(mm)13×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ
材質ウレタン
寸法100m
内径(Φmm)6.5
内径×外径(Φmm)6.5×10
適合パイプ外径(Φmm)6.5
エアートラックマット最大クラスが3分で注入完了!
仕様●本体:幅24cm×長さ17cm×高さ20cm●ホース:長さ59~120cm●重量:2.6kg●材質:本体:AVS●ホース:ポリプロピレン●電源:AC100V●空気量:毎分約1600L●連続使用時間:20分●注入口と排出口があり、ホースを差し替える事で空気の注入排出どちらも可能●中国製
アズワン品番65-9691-75
1台
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
トラスコ品番384-8013
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥1,883
税込¥2,071
7日以内出荷
1個
¥7,343
税込¥8,077
7日以内出荷
1個
¥2,349
税込¥2,584
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100
形状ユニオンティー
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
¥3,405
税込¥3,746
7日以内出荷
1個
¥1,616
税込¥1,778
7日以内出荷
1個
¥7,076
税込¥7,784
7日以内出荷
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ
トラスコ品番260-7555
材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン
幅(mm)256
色黒
取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ
高さ(mm)501
奥行(mm)466
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)11
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥10,976
税込¥12,074
9日以内出荷
1個
¥6,021
税込¥6,623
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ