プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
タイプTC-1
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
YSタンク製フエルタンク用キャップ(鍵付) 軽油用
材質鉄製・メッキ
直径(Φmm)102
爪数3本爪
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個
材質NBR
質量(g)8
危険物の類別非危険物
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
東京ラジエタータンク用キャップ(鍵付) 軽油用
材質鉄製・メッキ
直径(Φmm)112
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ガソリン携行缶 補修部品
アルミダイキャスト製
パッキン付き
ガソリン携行缶すべてに対応
材質SPC
質量(g)45
寸法(幅W×高さH)(mm)62×17.5
危険物の類別非危険物
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
適合機種・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
燃料タンク用キャップの汎用品です。
用途1~3トンフォークリフト用
適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
基本に立ち返り、ストラップで固定するという昔ながらのスタイルを採用したコンパクトなLT2タンクバッグ。
給油時は2つのバックルを外すだけで簡単にガソリンキャップへアクセスできます。
二重のフタが水分や汚れから荷物を守ります。
コード・ケーブル用ホール・アクセサリーバッグ装着可能・持ち運びに便利な持ち手付き。
容量(L)5.5
材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
タイプストラップ式
サイズ(cm)W15×H18×D30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×30×18
1個
¥20,980
税込¥23,078
93日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
適合機種・CAL-3002・CAL-3007 ・EW-305S・EW-307S ・FHK-950・FHK-990 ・FHY-32TR3 ・FHY-32TR4・FHY-32TR5・FHY-32TR6・FHY-32TR7・FHY-32TR8 ・FKD-32NS・FKD-429S・FKD-42NS ・FW-3214S・FW-3215E3・FW-3215S・FW-3216E4・FW-3216S・FW-3217E5 ・FW-3217S・FW-3217SRN・FW-3218E6・FW-3218S・FW-3219E7・FW-3219S ・FW-3220E8・FW-3220S・FW-3220SRN・FW-3221E9・FW-3221S ・FW-328S・FW-329S・FW-32CN・FW-32E9 ・FW-32E2・FW-32E9・FW-32S3・FW-4214S ・FW-4215S・FW-4216S・FW-4217S・FW-4218S・FW-4219S・FW-4220S・FW-4221S・FW-429S・FW-E32S3 ・FW-LV32S・FW-MV32SA・FW-N32S・FW-N32S2 ・FWY-32R1・FWY-32R18・FWY-32R19・FWY-32R20・FWY-32R21 ・H-304・H-524 ・K-304 ・KDF-4218S・KDF-42SB・KDF-42SC ・MF-HK550・MF-HK550PLUS・MF-HK590・MF-HK590PLUS ・RA-327・RA-328・RA-329 ・SFH-304DMA・SFH-337MVP・SFH-904DMA・SFH-909MVP・SFH-BR900・SFH-C910 ・SRE-0031TC・SRE-1228C・SRE-1230C・SRE-1230C2・SRE-1328C・SRE-1330C・SRE-1330C2・SRE-1330TC・SRE-1330TC2・SRE-1430C・SRE-1526C ・SRE-1527C・SRE-1528C2・SRE-1730TC・SRE-1730TC2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途スチール/ステンレス/新アルミ兼用
材質樹脂製
直径(Φmm)100
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
クラシカルな雰囲気を演出する昔ながらのモンツァキャップとアダプターのキット。キャップ部分は強度と精度に優れたアルミダイキャスト製。全体をパウダーブラック(粉体塗装)で仕上げた後に上面のみをポリッシュしたコントラストタイプ。
キャップ内側にはベンチレーション穴が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200はキャップ周りが突き出ているためノーマルタイプ(品番NXS006)がおすすめです。
モンツァキャップとは?1940年代に登場したといわれるフリップアップ開閉式の給油口。スプリングの力によってキャップが開くためスムーズな給油ができ、レースシーンで一時的に流行しました。現代でもクラシックカスタムの王道パーツとして根強い人気を誇ります。
商品特徴:アルミダイキャスト製キャップ、アルミ削り出し製ネジアダプター、スプリング式フリップアップ開閉、ゴムパッキン付属、ベンチレーション/圧力逃がし機能
仕様関連商品:品番:NXS006,MMU653,MMU555,MMU074,MTE080,MMU575,MMU569,MMU085
付属品ゴムパッキン、締め込みツール、アダプター
材質アルミ
色ブラック/ポリッシュ
備考ベンチレーションあり
タイプユニオンジャック
製法高圧ダイキャスト、削り出し
サイズ(mm)直径75×高さ37 (露出部分)
入数1セット
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
クラシカルな雰囲気を演出する昔ながらのモンツァキャップとアダプターのキット。キャップ部分は強度と精度に優れたアルミダイキャスト製。全体をパウダーブラック(粉体塗装)で仕上げた後に上面のみをポリッシュしたコントラストタイプ。
キャップ内側にはベンチレーション穴が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200はキャップ周りが突き出ているためノーマルタイプ(品番NXS006)がおすすめです。
モンツァキャップとは?1940年代に登場したといわれるフリップアップ開閉式の給油口。スプリングの力によってキャップが開くためスムーズな給油ができ、レースシーンで一時的に流行しました。現代でもクラシックカスタムの王道パーツとして根強い人気を誇ります。
商品特徴:アルミダイキャスト製キャップ、アルミ削り出し製ネジアダプター、スプリング式フリップアップ開閉、ゴムパッキン付属、ベンチレーション/圧力逃がし機能
仕様関連商品:品番:NXS006,MMU653,MMU554,MMU076,MTE080,MMU575,MMU569,MMU085
付属品ゴムパッキン、締め込みツール、アダプター
材質アルミ
色ブラック/ポリッシュ
備考ベンチレーションあり
タイプスタンダード
製法高圧ダイキャスト、削り出し
サイズ(mm)直径75×高さ35 (露出部分)
入数1セット
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ
質量(kg)5(本体のみ)
電圧(V)18
バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM
流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16
公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード