36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。 セット内容A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2 厚さ(mm)適合コンパネ/12 アズワン品番64-5076-55
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25 テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両 引張荷重(N)588 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)140 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20480
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

用途アオリの固定に 適合2t車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。 両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。 付属品両面テープ1個 厚さ(mm)3 高さ(mm)45 長さ(m)6.5 包装形態箱入 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf) 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アオリの固定に 適合2~4t車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 仕様手摺付き 幅(mm)450 全長(mm)800~1440 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 ステップ数2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置。全溶接加工の為、丈夫で安全性も高いです。取り付け部には、ウレタンカバーとゴム脚を使用し、ボディーに傷をつけません。アルミ製なので、軽く持ち運びもしやすい。
用途トラックの荷台への乗り降り。 その他手がかり棒なし 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラックユーザー、運送等の荷物の積み下ろしの際にあおりに掛けて使用することの出来る、昇降ステップとなります。
幅(mm)450 全長(mm)800(1440) 質量(kg)6 シルバー
1セット(2脚)
39,980 税込43,978
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入りSTロック
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。 スリーブ外径(Φmm)10 下穴径(Φmm)10.2~10.5 材質スチール 引張強度(kN)16.5 せん断強度(KN)27.5
1パック(12本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに 付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2 材質アルミ 厚さ(cm)21.6(収納時) 最大使用質量(kg)100
1台
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。 天板寸法(mm)400×427 設置寸法昇降面(mm)435
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミレール トラックフック用 モノタロウ 動画あり
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ケーマックストラックステップ
トラックの荷台への昇降を強力に補助 あおり厚~50mm対応
用途トラックのあおりの隙間に引っ掛けて、トラック用の簡易ステップとします。昇降の手助けを行います。 幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×500 質量(kg)6
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷

あおりから出っ張らないから軽トラシートがかけやすい。軽トラの荷台幅にピッタリサイズ。盗難防止鍵付き。
用途工具入れ等に! 材質【本体・金具】アルミ合金板材・ステンレス、スチール 質量(kg)約12 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×387×285(突起部含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×335×275
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。 材質アルミ合金 天板寸法(mm)400×427 設置寸法昇降面(mm)W:435 最大使用質量(kg)150
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラック関連商品。軽トラックをキズから守る!
用途軽トラック関連 質量(g)109 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷

標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です
用途トラック荷台への昇降作業に。 狭所での昇降作業に適しています。 天場寸法(mm)160×427 設置寸法昇降面(mm)435 最大使用質量(kg)150 収納寸法・幅(mm)保管:540 収納寸法・奥行(mm)保管:165
1台
82,980 税込91,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック運転手の飛び降り事故を防ぎます。あおりを立てている時、倒した時、どちらの状態でも使用できます。ふらついても手がかり枠があるので転落しません。手がかり枠が折り畳めるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、あおり・荷台の高さにぴったりとフィットします。
用途トラックの荷台への昇降用。トラック用/フック付き/荷台昇降/手がかり枠一体型/荷台はしご/タラップ/手すり付き/はしご/梯子/ハシゴ/脚立/アルミ/軽量/安全/業務用/運転手/ドライバー 材質アルミニウム合金 寸法(mm)ステップ:400×150 質量(kg)17.7 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×1914×200 最大使用質量(kg)120 フック高さ(mm)(上)1388~1628、(下)989~1229 ステップ数5
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイション 動画あり
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する セット内容通しボルト(1本)・平ワッシャー(1枚)・コ型ワッシャー(1個)・ナット(2個)・スプリングワッシャー(1個) 材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
7,598 税込8,358
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート 天場寸法(mm)427×400 設置寸法昇降面(mm)519 フック寸法(mm)内寸63 関連資料商品チラシ(1.7MB) 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ラッシング ステップ
意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
関連資料チラシ(0.19MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。
用途トラックの荷台カバーとして。 材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 厚さ(mm)0.53 グリーン 耐久性(年)約2~5
1枚
86,980 税込95,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
3,170 税込3,487
翌日出荷

トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126] 長さ(mm)クローラ・接地:760 幅(mm)幅:180 型式荷台:3方スライド3方開き 全長(mm)削除、機体:1760 質量(kg)機体:225 形式主クラッチ:ベルトテンション 全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105 全高(mm)機体:890 構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ 角度(°)ダンプ:60 外幅寸法(mm)クローラ:680 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)2.5 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2] エンジン型式GB131 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2 地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110 変速段数前進2・後進2 側板高さ(mm)荷台:180 変速ギヤ選択
1台
829,800 税込912,780
8日以内出荷

トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126] 長さ(mm)クローラ・接地:760 幅(mm)幅:180 型式荷台:箱型3方スライド3方開き 全長(mm)削除、機体:1760 質量(kg)機体:225 形式主クラッチ:ベルトテンション 全高(mm)機体:890 構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ 角度(°)ダンプ:60 外幅寸法(mm)クローラ:680 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)2.5 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式セルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2] エンジン型式GB131LL エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2 地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110 変速段数前進2・後進2 側板高さ(mm)荷台:180 変速ギヤ選択
1台
889,800 税込978,780
8日以内出荷