用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)17
表面処理三価ユニクロメッキ
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
表面処理ユニクロメッキ
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)19
表面処理三価ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2
こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
エスコ品番EA638BT-2
穴径(Φmm)10×10
外形寸法(mm)120×86
引張強度(kg)4950
リング穴径(Φmm)53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質アルミニウム
材質(キー)銅
材質(取手)鉄
取扱説明書(0.6MB)
MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック
サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!
ねじピッチ(mm)35
縦(mm)50
横(mm)55
ねじ穴(Φmm)7
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。
別売りの南京錠などを取り付けて鍵をかけることができます。
用途トラックなどの収納用ボックスとして
付属品無し
材質アルミニウム
ストローク(mm)90°
質量(kg)15
板厚(mm)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500x450x470
材質(取手)鉄
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440x390x430
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ライトバンや軽トラックの荷台に積める、ロック蓋付の大型BOXです。
用途大型ボックス
材質PP
外寸(mm)826×480×227
内寸(mm)750×400×200
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ライトバンや軽トラックの荷台に積める、ロック蓋付の大型BOXです。
用途大型ボックス
材質PP
外寸(mm)1217×500×435
内寸(mm)1117×407×403
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。
仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用
付属品ミキシングノズル1本入り
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量50kg
特性防水、防錆
1ケース(50mL×6本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
関連資料チラシ(0.19MB)
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ
用途外装パーツ
セット内容R/L各1個
付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個
トラック荷台での荷物の固定用
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型車に対応しております。
用途トラック荷台の荷物固定に使用
厚さ(mm)15
表面処理三価ユニクロメッキ
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に
表面処理三価ユニクロメッキ
用途トラック荷台の荷物の固定に
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質スチールボンデ鋼板
狭い場所でもコンパクトに取付できる!
トラックの荷台など狭い場所で使用する際に、コンパクトに接続できます。
左右どちらの回転方向のセットも可能です。
寸法(mm)150×120
質量(kg)1.1
セット内容T型ジョイント×1/スパナ×1/シャフトスリーブ(16.5・18・19・20)×各1/六角棒レンチ(4mm・3mm)×各1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。
質量(g)197
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番251-4266
幅(mm)94
高さ(mm)66
タイプウイング車用
破断強度(kg)4600f
傾き角(°)100
自重(g)340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
関連キーワード