3,394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トルクドライバー 空転式 モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。 種類プレセット形 精度(%)±3 全長(mm)111 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 ビット軸径(Φmm)4 ビット軸対辺(mm)6.35 握り径(Φmm)16.3 質量(g)60 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)14.4 寸法D3(Φmm)15.5 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)10.5 付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ 動画あり
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110 最小目盛(cN・m)0.5 六角穴対辺(mm)6.35 取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。 セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター 測定方向右回転専用 最小目盛(N・m)0.1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類デジタル形 精度(%)±3 全長(mm)199.3 負荷方向左右 主な用途精密締付作業 幅(mm)41 電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類単能形 精度(%)±10 負荷方向 主な用途検査作業/一般締付作業
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。 付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)1~8 最小目盛(N・m)0.5 精度(%)±4 全長(mm)154 負荷方向 主な用途一般締付作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 仕様検査データ付、アジャスタブル型 質量(g)370 付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いトルク値で使用できます。 設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。 丈夫で高い品質のトルクドライバーです。 エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。 軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途一般締付作業 差込角(mm)6.35
1個ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン 全長(mm)70 タイプ市販品共通 差込角(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。 全長(mm)155 差込角(mm)6.35
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)100 タイプ市販品共通 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2 全長(mm)50 ビット軸径(Φmm)4
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業 ビット幅(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。設定トルクに達すると空転します。
用途ネジの締付けトルク管理。 種類トルクドライバー 差込角(mm)6.35六角シャンク 主な用途ネジの締付けトルク管理 付属ビットプラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5) 最小目盛(N・m)ファインスケール:0.1 測定範囲(N・m)1~6
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

東日製作所トルクドライバ
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途精密締付作業 仕様非空転式、目盛付、ISO6789
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
仕様直読式、ISO6789 付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 負荷方向左右
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。 耐電圧(V)AC1000 負荷方向
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。 種類デジタル形 トルク調整範囲(N・m)0.20~15 最小目盛(N・m)0.01 精度(%)(トルク)±0.5 全長(mm)236 負荷方向左右 主な用途検査作業 差込角(mm)6.35 質量(g)430 電源ニッカド充電池(付属) トラスコ品番341-9061
1台
79,980 税込87,978
39日以内出荷

KANON(中村製作所)トルクドライバー
エコ商品
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷

簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理 材質ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂 差込角(mm)6.35 負荷方向
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール) 動画あり
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向右回り(時計回り)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ、空転します。付属品…0.8・ビット(幅7mm)、No2jビット
寸法(mm)209×52×52 全長(mm)209 質量(g)410 種類トルクドライバー トルク設定範囲(N・m)1.0~5.0
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本 差込角(mm)6.35 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属) 主な用途検査用・締め付け作業用 最小目盛(N・m)0.001 データ記録件数本体:250 負荷方向左右
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。 種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途弱電関連での作業用
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。 材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています ビット幅(mm)4(2859シリーズ) 2018年トラスコ掲載ページ1 1940 負荷方向
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)