123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。 精度(%)(トルク)±3
1本ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。 目盛面が正面と側面に付いてます。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。 全長(mm)106 質量(g)290 チャック能力(mm)Φ1~6.5 最小目盛5mN・m 測定範囲(mN/m)左・右20~240
1本ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。 差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)97 質量(g)365 寸法H(mm)55 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)24.2 寸法D(mm)78.5
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルトルクアダプター モノタロウ 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書(2.3MB) 精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm)75 付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃)-10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージN9-2-SGK
RoHS
最小読取値2cN・m チャック径(Φmm)Φ1~8.5
1本ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。 質量(g)160(レンチ含む) 差込角(mm[inch])12.7[1/2"] 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 ゲージ径(Φmm)68
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。
寸法(mm)134 質量(g)600 寸法L1(mm)100 外径(Φmm)63 寸法L2(mm)73 目盛板径(Φmm)53 チャック径(Φmm)1~8.5
1個ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

アイコーエンジニアリングポータブルトルクゲージ
RoHS
測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。 測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定 捻りによる破壊トルクの測定 付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む) 質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±1%F.S. 表示部LCD5桁 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータ
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
計測範囲0.000~±2.000N・m 分解能0.001N・c/0.1N・b 定格トルク(N・m)2 表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b 質量(kg)8 寸法(mm)320×227×126
1個
209,800 税込230,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
1個ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ置針付
小型、軽量ですから持ち運びに便利です。先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております。左右どちらの方向でも、測定することができます。目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます。精度は±3%まで保証します
最小目盛(cN・m)2 トルク測定範囲(cN・m)10~90 チャック径(Φmm)1~8.5 サイズ(mm)134
1個ほか
61,980 税込68,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ
RoHS
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。
精度±3% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付
RoHS
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。
精度±3% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージN9-2-SGK
RoHS
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)134 精度±3% 最小目盛(cN・m)2 トルク測定範囲(cN・m)(左右)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷

小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。
仕様トルク測定範囲(左右)20~240mN・m 全長(mm)(約)106 精度±3% 最小目盛5mN・m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
1個ほか
48,590 税込53,449
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
1個ほか
48,590 税込53,449
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
1個ほか
48,590 税込53,449
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
仕様●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:1~9●最小目盛mN・m/cN・m:0。2●チャック可能径:1~6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165757 アズワン品番67-4841-44
1個
48,590 税込53,449
13日以内出荷

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
仕様●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:2~15●最小目盛mN・m/cN・m:0。2●チャック可能径:1~6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165746 アズワン品番67-4841-40
1個
48,590 税込53,449
13日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Meltec(大自工業)トルクレンチ ミニ
車のメンテナンスに!。オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に。用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能。差込角:9.5mm 。トルク測定範囲:19~110N・m。国内メーカー保証1年。収納ケース付き
材質(本体)カーボンスティ―ル 質量(g)800 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370x35x33
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート 材質(本体)黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm)61 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)アングルゲージ
トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
仕様差込角:1/2 測定範囲360° 高さ(mm)43 質量(g)494 全長L(mm)416 最小目盛 ヘッド寸法(mm)78
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。 トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。 充電式ですので、持ち運びに便利です。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 (C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。
仕様トルク測定範囲 3~800mN・m 精度±1%+1digit 最小目盛最小読取値 0.1mN・m
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

東京測器研究所ひずみゲージ 2mm 120Ω
トルク測定用の歪ゲージ。トルク測定用の歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.7mm●幅:6.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.7 x 6.5 mm アズワン品番65-7350-59
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~14 差込角(mm)9.5角(3/8"sq) 全長(mm)292 アズワン品番65-0562-63
1個
5,998 税込6,598
欠品中