カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
全長(mm)50
ビット軸径(Φmm)4
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業。
適合ビット6.35mm
負荷方向右
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース
質量(g)300
セット商品数21
アズワン品番64-4818-05
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プレセット形
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業
適合ビット6.35mm
規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。
汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
全長(mm)60
精度(%)(トルク)±10
首下長(mm)13
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)(トルク)±10
全長(mm)38
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
両頭機能片頭
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQのビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
全長(mm)38
ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
用途配電盤などのネジ締めに
セット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類プレセット形
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用
質量(g)188
適合ビット6.35mm
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類ヘッド交換形
差込角(mm)6.35
精度(%)±10
主な用途締め付け用
セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
軸径(Φmm)6.35
表面処理ダイヤモンドコーティング
両頭機能片頭
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ビットは別売りです。
独自開発したエムプラスの側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
材質特殊工具鋼
全長(mm)25
質量(g)4.6
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
寿命も長持ちします。
仕様工事作業
先端形状トルクセットMプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
材質特殊工具鋼
両頭機能片頭
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン
全長(mm)70
タイプ市販品共通
差込角(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス
全長(mm)100
タイプ市販品共通
差込角対辺(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
トラスコ品番245-4922
適合機種10000106、10000206、10000306
材質工具鋼
全長(mm)170
差込角(mm)6.35
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
タイプカノン専用
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス
全長(mm)70
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類プレセット形
精度(%)±3
全長(mm)111
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
ビット軸径(Φmm)4
ビット軸対辺(mm)6.35
握り径(Φmm)16.3
質量(g)60
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14.4
寸法D3(Φmm)15.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)10.5
付属品標準ビット(+)No.0、No.1
適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN
刃形+
RoHS指令(10物質対応)対応
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ヘックスビットドライブインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ビットインサート
材質クロムバナジューム
ビット取付方法ビット差込式
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジューム
全長(mm)46.5
ヘッド幅(mm)9.9
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):606
アズワン品番68-0851-79
1セット
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。
ソフトな握り心地のグリップ。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514
アズワン品番68-0851-78
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ