トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)82
許容トルク(N・m)100
厚さh(mm)14
ヘッド幅(mm)20
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)1/2
全長L(mm)298.5
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250
質量(g)775
測定範囲(nm)2-15
最小目盛(N・m)0.5
フレーム幅(mm)72
フレーム厚さ(mm)50
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード