こんなお得な商品も!

トルクレンチビットソケット セット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2
長さ(mm)225
幅(mm)75
高さ(mm)55
材質(本体)鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)2~24
差込角(inch)1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
全長L(mm)890
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)3231
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)130-650
最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)230
質量(g)560
種類デジタル型
差込角(mm)9.5
電源オートパワーオフ
精度(%)CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状ラチェット形
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
主な用途一般締付作業
取扱説明書(2.2MB)
負荷方向左右
ギア数72
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
全長L(mm)275
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
公差(出荷時)±3%
本体質量(g)737
測定範囲(nm)2~20
最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長L(mm)1363
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)5000
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)200-1000
最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8
全長L(mm)390.5
寸法(mm)(SF)28
質量(g)1660
寸法h1(mm)36
寸法b1(mm)43
最小目盛(N・m)5
寸法LF(mm)308.5
測定範囲(N・m)10~50
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)175
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.11
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)26.5
寸法S(mm)24
寸法T(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
ヘッド形状ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)40~200
差込角(sq.)12.7[1/2]
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1655
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)80-400
最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467
仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1264
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)40-200
最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド
精度(%)±4
ヘッド形状ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)5~25
ギア数72
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド
精度(%)±4
ヘッド形状ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)20~100
ギア数72
1本
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1128
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)25-130
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)831
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)10-50
最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)1178
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)4825
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)160-800
最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌日出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)988
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)20-100
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)1210
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)60-300
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1158mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm
質量(g)4572
全長L(mm)1158
測定範囲(nm)80-800
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):656mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm
質量(g)1765
全長L(mm)687
測定範囲(nm)40-400
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm
質量(g)1361
測定範囲(nm)20-200
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)252
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)420
測定範囲(nm)4-40
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)370
全長L(mm)226
測定範囲(nm)2-20
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)1060
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)40-200
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)890
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm
質量(g)3222
測定範囲(nm)65-650
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
¥519,800
税込¥571,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)226
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)380
測定範囲(nm)2-20
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
質量(g)635
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)20-100
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)201
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
質量(g)522
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)4-40
フレーム幅(mm)22
フレーム厚さ(mm)18
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):428mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)1085
全長L(mm)466
測定範囲(nm)10-100
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)393
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)810
測定範囲(nm)6-60
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる
差込角(sq.)1/4
全長L(mm)173.5
質量(g)335
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)1.5-2.5
フレーム幅(mm)22
フレーム厚さ(mm)18
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ