32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種類ダイヤル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。 差込角(mm)6.35 全長(mm)260 最小目盛(N・m)0.1 精度(%)(トルク)±3 負荷方向左右両用 材質本体:カーボンスチール(STKM13A) 質量(g)500
1個ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。 精度(%)(トルク)±3 負荷方向左右両用 材質カーボンスチ-ル(STKM13A)
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用 寸法E(mm)91.5
1本ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
エコ商品
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)333 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)(左右)5~50 最小目盛(N・m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチ
エコ商品
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)683 差込角(mm)19.05 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30~300 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右 主な用途検査用
1セットほか
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ
エコ商品
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東日製作所T型トルクレンチ
エコ商品
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチ
エコ商品
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、"0"で完了することも可能です。手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)。DBEはエクステンションハンドル付き。DBRはレバブロック、ウィンチなどによる機械加力型です。
用途検査、締付け用 仕様質量約[kg]:2.5 全長(mm)890 角ドライブ(mm)19.05 トルク調整範囲(N・m)40~420 主な用途検査、締付け用 最小目盛(N・m)5 アズワン品番65-0253-74 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
1本ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り 目盛板径(Φmm)78 負荷方向左右
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース 電源単4乾電池(2本) 測定単位N・m(単位換算機能付き) 測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6) 口幅(mm)(最大)30 測定範囲(N・m)4.2~85
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
特価
1,592 税込1,751
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)