18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1セットほか
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)200~1000 最小目盛(cN・m)5 精度(%)±6 全長(mm)235 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723S-13
1個
118,900 税込130,790
翌日出荷

東日製作所トルクドライバ
RoHS
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。 耐電圧(V)AC1000 負荷方向
1個ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)傘形トルクドライバー
RoHS
締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。 左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。 ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。 ビットは+が2本装備されています。
用途検査用・破壊テストに。 種類ダイヤル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査作業/破壊テスト作業 置針 目盛板径(Φmm)78
1本ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り 目盛板径(Φmm)78 負荷方向左右
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類セット品 トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300 最小目盛(cN・m)5/10 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VG-1
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類セット品 トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600 最小目盛(cN・m)5/10/25 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VG-2
1個
65,100 税込71,610
翌日出荷

1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)500 参考/旧型式20FTD ビット#2(+)、0.9×7(-) 最小目盛(cN・m)5.00 負荷方向左右
1式
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所ULR型ユニトルク
RoHS
AURのストレート形。 レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクアップ時の反力が少ない。 UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)