33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。 パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。 自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
寸法(mm)410×長さ810×高さ560 質量(g)3200 材質フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム 地上高さ(cm)サドル:36~48
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。 パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。 自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
材質フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム 寸法(mm)410×長さ810×高さ560 質量(g)3200 地上高さ(cm)サドル:36~48
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアに調和するデザインのフィットネスバイク。新マグネット負荷システムの採用により静音性を実現。 体格に合わせてハンドル、サドルの高さ調節が可能。ハンドル部分は4WAYの持ち方が可能でお好みの姿勢で運動可能。 ハンドルを握るだけで心拍数の測定が可能。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。
用途エクササイズ、運動に。 家庭用/組立簡単/測定機能/タブレット可/安全設計/微調整可能/エクササイズバイク/トレーニングバイク/固定式バイク 材質スチール、ABS、PP、PU、PVC 質量(kg)34 耐荷重(kg)120 連続使用時間(分)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×120×123.5 適応身長(cm)約150~180 高さ調節【サドル】10段階(85~107.5cm)【ハンドル】7段階(99~113cm) 負荷方式【負荷】8段階(マグネット負荷方式)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RANGS JAPAN(ラングスジャパン)バランスバイク アルミボディ マット
超軽量2kgのアルミ製ボディ/階段の昇り降りもレジャーもらくらく持ち運び! 主要パーツがアルミ製になることで、持ち運びしやすくなりました。 いつものお出かけもよりずっと楽しくなるはず! 重量がなんと2kg!階段の昇り降りもレジャーにも便利です。 2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。 まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。 タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。 「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」は ラングスジャパンからのメッセージです。
適合年齢(歳)2以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×60×40 シート高(cm)約30~36 ハンドル高さ(mm)約520~560 タイヤ幅(mm)直径約280 耐荷重(kg)20 質量(kg)約1.7 仕様組立:要(組立工具入り)
1台
9,800 税込10,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RANGS JAPAN(ラングスジャパン)バランスバイク ミニ
こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!。2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物です。タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品
適合年齢(歳)2歳~ 仕様組立必要(工具付き) 寸法(mm)商品:700×505×460、シート高:約340~360、ハンドル:約480~520 質量(g)2700 耐荷重(kg)20
1台
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。 材質スチール、ABS、PP、PVC、PU 質量(kg)35.5 消費電力(W)50 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365 アズワン品番64-5288-58
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時) 電源(V)AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント 表示時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×690×1460 ハンドルフロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き 電源コード(m)約1.8 検知方式脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所) 適応身長(cm)145以上 アズワン品番7-6063-01 保存データ種類USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持 付属品電池単三2本(動作確認用) 材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム 寸法(mm)ペダル:90×65×30 耐荷重(kg)80 シートサイズ(mm)210×250×80 機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー) 座面高さ(mm)740-840(ピッチ20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290 負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで 仕様21インチ6.0Jまで ブラック/レッド タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

キックベダルを踏み降ろした際に他のパーツとの干渉を防ぐためのオリジナルキックペダルです。ダウンタイプマフラーやバックステップKITタイプXの装着時に必要です。
ブラック 主な適合車種モンキー、シャリー、ダックス等(FI車含む)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本 材質 幅(mm)13 厚さ(mm)5 質量(g)5+10(×6個刻み) タイプ5/10g刻み テープ白テープ 表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
1箱(1.44kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

プラズマカー RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 動画あり
RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様組立必要 寸法(mm)790×420×350 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 適合年齢(歳)3歳~
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用) 材質
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自立しないキックバイクや一輪車、どちらにも使えるスタンドです。これ1台で保管の悩みが解消します。
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷

「ヘルメットはどこに置こう?」を解決!。ベルト固定でどこでも取付け!。キックバイクのハンドルにも対応!
Dグレー/グレー 耐荷重(kg)1 適合ハンドル径(Φmm)20~30
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

キックバイクデビューにぴったり。最小軽量ハードシェル。 ・後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。 ・あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。 ・クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
用途キッズ用サイクルヘルメット サイズ(cm)47~51 使用の目安1才~3才くらい 参考質量(g)280
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC 本体寸法(mm)42×42×19 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用ステッカーケース。 大切なものに貼り付けて紛失防止 貼るだけ簡単取り付け(剝がしても跡がつかず、洗えば再粘着できます) ホコリや衝撃を防いでスマートタグをしっかり保護 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質PP 本体寸法(mm)51.6×51.6×13.6 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(エンドプレート)SUS304 厚さ(mm)(エンドプレート)1.5 材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

ひじ、ひざ、手のひらをガードするお子様用プロテクター。 一輪車、ローラースケート、スケートボード、キックバイク、自転車などの練習に最適。 ひじ用、ひざ用はダブルゴムベルトでずり落ちにくく、しっかり固定可能。 手のひら用は親指を通して装着するためずれる心配がなく、ベルト固定で装着も簡単。 樹脂ガードは、ひじ、ひざ、手のひらそれぞれを包み込むような湾曲したデザイン。 内側は肌触りが良いメッシュ生地にソフトクッションを内蔵。 お子様の肌にやさしい内装品質試験合格品(厚生省令第34号検査)。 収納に便利なメッシュポーチ付き。
付属品メッシュポーチ 寸法(mm)肘用:約100×130、膝用:約110×140、手のひら用:約80×140(手首:約55×65) 質量(g)255 参考質量(g)肘:約90、膝:約100、掌:約65(各左右共通)
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールラウンドヘルメット。ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車でのお出かけから公園でキックバイクに乗るときまで。後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!。頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
サイズ(cm)47-50(未満) 規格SG基準 参考質量(g)230 適合年齢(歳)1~3才くらい
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ) 材質
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。 6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。
メーカーホンダ
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。 AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。キャスター付きなので移動もラクラク。ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。 ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。多彩なトレーニングメニュー搭載。運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。
用途エクササイズ、運動に。 トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動 材質スチール、ABS、PVC、PU、PP 質量(kg)23.5 定格消費電力(W)9.5 センサーグリップセンサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 負荷方式マグネット24段階 制限体重(kg)120
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング 材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC 質量(kg)8.5 電源単4乾電池×2本 連続使用時間(分)30 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34 負荷方式マグネット負荷方式 最大使用者体重(kg)90
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アプリと連携が可能なプログラムバイク。スマホアプリ「kinomap」と連携し、トレーニングを行うことが可能。6種のトレーニングメニューが内蔵。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。12種類のプログラムコース搭載。移動に便利なキャスター付き。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。USB電源搭載でタブレットやスマホを充電しながら運動可能
用途お家での運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/ルームサイクル/アップライトバイク/足漕ぎ運動/バイク運動/組立簡単/キャスター/タブレットトレー/静音/アプリ連動 仕様負荷調節(マグネット負荷方式):24段階、サドル高さ調節:10段階(66.5~92cm) 材質スチール、ABS、PP、PU、PVC 質量(kg)23.5 ホワイト 耐荷重(kg)120 連続使用時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 適応身長(cm)約150~180
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。 エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。 シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。 エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。 レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。 ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。
仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:カンパニョーロ(9/10/11/12S) 質量(g)1739 リム幅(mm)23.5 スポーク数F:21本、R:21本 リムh(mm)33(C19)
1ペア
94,980 税込104,478
6日以内出荷

快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。 エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。 シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。 エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。 レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。 ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。
仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:シマノ(9/10/11S) 質量(g)1739 リム幅(mm)23.5 スポーク数F:21本、R:21本 リムh(mm)33(C19)
1ペア
94,980 税込104,478
6日以内出荷

8段階負荷調整機能が付いたベーシックなホームトレーナー。比較的軽めのトレーニングやレース前のウォーミングアップに最適。イタリア・エリート社ならではの存在感のあるフレームデザインも魅力的です。 リモートコントロール式8段階負荷調整 「ファストフィキシングシステム」により容易なバイクの取付け、取外しが可能。 金属製ローラーよりも静粛性と振動、タイヤの摩擦を軽減する「エラストGELローラー」。
1個
29,980 税込32,978
欠品中