スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量20mL
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。
色黒色
使用温度範囲(℃)-60~450
機能噴霧ボタン +スチールノズル付
主成分二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に
使用温度範囲(℃)-50~400
トラスコ品番121-8298
色灰黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.078L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番335-1670
色白
使用温度範囲250℃以下
主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二硫化モリブデンの乾性被膜が手軽にできる潤滑スプレーです。
用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に
使用温度範囲(℃)400以下
トラスコ品番121-8301
液色灰黒色
噴射剤DME/ブタン
外観黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.24L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)3.5
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-6794-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量65mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1台
¥2,098,000
税込¥2,307,800
61日以内出荷
高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分二硫化モリブデン、樹脂
トラスコ品番121-0327
色灰黒色
使用温度範囲-50~450℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番477-7964
種別フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)-60~280
主成分PTFE
耐熱温度(℃)280
粘度乾燥皮膜
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。
半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。
色白
容量(mL)480
質量(g)465
成分フッ素化合物
トラスコ品番400-6194
使用温度範囲-40~260℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.48L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。
プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。
自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。
使用温度範囲(℃)-20~40
適合機器電子機器
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。
乾燥タイプ潤滑剤です。
油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
用途油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所に。
使用温度範囲(℃)-60~450
内容量(mL)300
固体潤滑剤他二硫化モリブデン
外観灰黒色乾燥塗膜
仕様ドライコートスプレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。
トラスコ品番338-2075
色白色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)≦+900
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質ポリエステル PE 鉄
質量(g)24
サイズ(cm)全長76×花径4
乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に
無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に
ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分に
セット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン
材質(缶):スチール
質量(g)195
本体寸法(mm)63×50×175
内容量(mL)200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量24mL
関連資料(0.68MB)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ゴム、プラスチック潤滑剤です。
PTFE(フッ素樹脂)の乾燥皮膜なのでベトつきがなくホコリを寄せ付けません。
シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きします。
ノンシリコーンタイプなので鈑金工場でも使用できます。
手動式レギュレーターはもちろん、スライドウインドーの固い車にも抜群の効果を発揮します。
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1本(247mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質PE、鉄
色BE
幅(cm)13
全長(cm)79
葉(cm)長:10
1本
¥429
税込¥472
9日以内出荷
材質ポリエステル PE 鉄
全長(cm)54
花径(cm)3~4
材質ポリエステル、PE、鉄、PA
全長(cm)74
花径(cm)4~7
全長(cm)58
花径(cm)4
材質ポリエステル PE 鉄 PS
フッ素樹脂の持続性平滑面が得られます。
シリコーンに比べ塗膜の乾燥被膜により金属系の潤滑にも好適です。
1本(100mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
インターラインロッドの必需品。ダイワインターラインロッド専用のメンテナンス用スプレー。インターラインロッドの内部コーティングを補修し撥水性能を回復させます。ロッド内面のベタツキ防止、スムーズなライン放出&飛びを実現。
内容量(mL)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)143.6×Φ53
質量(g)188.3
使用温度範囲(℃)-10~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
髪型くずさない驚きのセット力、速乾でガチッと固定しヘアスタイルを一日持続する激硬ハードヘアスプレー。
スーパーウルトラハード処方、2種類のアクリル系樹脂配合で激硬&高耐久、フレーキング(樹脂の白い粉の発生)を防ぎ、雨風に強く長時間ヘアスタイルがくずれない。
速乾性で素早くセット、他の整髪料の仕上げにも。
UVカット(紫外線吸収剤メトキシケイヒ酸エチルヘキシル配合)、無香料。
性別メンズ
1個(275g)
¥889
税込¥978
9日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。
有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
RoHS指令・REACH規制対象外。
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。
タイプ水性スプレー
指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
スプレーして1分速乾の防水スプレー!。突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]。傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)。[使えないもの]。毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材。
用途傘やバック、レインコートの撥水剤
使用の目安傘約3本分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
適合用途レイングッズ
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質PE 鉄
色ベージュ
長さ(cm)穂:18~20
全長(cm)92
1本
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
材質ポリエステル PE 鉄 PS
全長(cm)73
花径(cm)8~9
ニオイの元の汗をブロック。1日汗とニオイ気にならない。高い割合で配合された「ドライシールドパウダ-」が、汗の出口にバリアを張り、ニオイの原因となる汗をしっかり防ぎます。
性別男女兼用
商品タイプスプレータイプ
医薬品医療機器等法医薬部外品
材質PE、鉄
色BR
長さ(cm)実:10
全長(cm)80
1本
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
材質PE 鉄
色ベージュ
長さ(cm)葉:42
全長(cm)90
1本
¥759
税込¥835
9日以内出荷
材質PE 鉄
色ベージュ
幅(cm)30
全長(cm)130
1本
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
髪の不快をスッキリ。忙しい朝。スポーツのあと。風邪で入浴できない日。徹夜明けに。タバコのニオイが気になるとき。気分転換に。使用方法:頭皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。セミロングで7~8回のスプレーが目安ですが、髪の長さや量により加減してください。使用上の注意:目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。セルロイド製品へ付着した場合は、すぐに拭き取ってください。ヘアマニキュアなどが色落ちすることがありますのでご注意ください。乳幼児の手の届かないところに置いてください。火気にご注意ください。
成分エタノール、水、メントール、セイヨウノコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、DPG、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
質量(g)170
内容量(mL)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×174
アズワン品番64-7948-85
1本
¥715
税込¥787
翌日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。
容量(mL)247
外観乳白色
増ちょう剤PTFE
危険物の類別非危険物
1本(247mL)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)
成分エタノール
色無色透明
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ