1,680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質砕石と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積50mm厚約250×350mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透水性を持った、インターロッキングです。 玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。 色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に 材質コンクリート 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×30
1セット(5個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に 材質真砂土と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋 適合作物雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質真砂土と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 成分ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40 施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番310-1126 質量(g)1.3 外径×刃厚×内径(mm)305X2.2X25.4 切断能力(mm)ステンレス6
1枚
21,980 税込24,178
翌日出荷

1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用カウンタークロス。洗って繰り返し使えます。
ピンク
1箱(15枚×96個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

業務用カウンタークロス。洗って繰り返し使えます。
ピンク
1箱(7枚×120個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

吹き出し風速120m/secにより、短時間にて乾燥できます。(ヒーター付、10秒にて乾燥) 乾燥時間をバーグラフにて表示します。 低騒音運転が可能です。(高速、低速運手切替可能) HEPAフィルターが標準装備ですので、無塵、無菌のエアーで乾燥できます。 殺菌灯標準装備で、庫内の菌の繁殖を防ぎます。
用途クリーンエアーで手を乾燥させます
1台ほか
479,800 税込527,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクーターはもちろん、レーサーレプリカ、モトクロッサー、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨めです。 化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐磨耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。 優れた化学合成と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕を持ってクリアする最高水準の清浄性と磨耗防止性能により、高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。 特に高回転走行時でも安定した燃焼温度を実現。安定した出力を引き出すとともに、排気ガスと排ガス中の有害物質を減少させます。 分離・混合両用。
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
1本(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 動画あり
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)38.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性0 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

HANVO(ハンボ)BEST GRIP サーモテック
エコ商品
繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業 ブラック 材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
678 税込746
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル 動画あり
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レゴエデュケーションデュプロテックマシンセット
専用のドライバーを使って、クレーンやショベルカー、風車やミキサー車など子どもたちが大好きなはたらく車を組み立てることができます。ドライバーを使うことで、通常のブロック遊びを更に発展させることも新しい遊び方のひとつです。専用ドライバー4本、アクティビティカード付。
1セット(95ピース)
50,980 税込56,078
4日以内出荷

04-002-9 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 動画あり
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。 トラスコ品番257-9535 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)23.8 滑り止め効果PVC ニトリル 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.34MB) EN374規格3131A
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル 動画あり
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)32.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性0 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
5,090 税込5,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天候に左右されず、アーバンテイストで幅広いシーンと季節に活躍します。防水・防風・透湿性を兼ね備える高性能素材デュアルテックスと強力な撥水加工を施し湿気を逃がす透湿性があるため、衣服内を常にドライに保ちます。また、ラディングフォーム専用の立体裁断により、ストレスなく疲れを知らない快適な着心地です。おしゃれで上質なヘアライン柄の表地を採用。名所・旧跡地を訪ねたり、雰囲気の良いカフェにも躊躇なく入れるくらいのさりげないデザインで、行動範囲が広がります。収納に困らない多彩なポケットを備え、ショートからロングツーリングまで行動的なツーリストを強力にサポート。また、Vベント、袖ベント、後脇ベント等、爽やかで快適なベンチレーション機能を装備されているため、レイヤードを工夫すれば、春から初夏、初秋から冬と幅広いシーンと季節で活躍します。
用途オールシーズン。防水・透湿仕様。肩・肘・脊椎パッド標準装備。表地:ポリエステル/裏地:ポリエステル/襟裏:アイススムース
1着
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。
種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1箱(30枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コバルテックドライレーザー14
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)355 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

コバルテックドライレーザ-14
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)355 穴径(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

防水透湿仕様で、天候に左右されず、アーバンテイストで幅広いシーンと季節に活躍します。防水・防風・透湿性を兼ね備える高性能素材デュアルテックスと強力な撥水加工を施し湿気を逃がす透湿性があるため、衣服内を常にドライに保ちます。また、ライディングフォーム専用の立体裁断により、ストレスなく疲れを知らない快適な着心地です。おしゃれで上質なヘアライン柄の表地を採用。名所・旧跡地を訪ねたり、雰囲気の良いカフェにも躊躇なく入れるくらいのさりげないデザインで、行動範囲が広がります。収納に困らない多彩なポケットを備え、ショートからロングツーリングまで行動的なツーリストを強力にサポート。また、Vベント、袖ベント、後脇ベント等、爽やかで快適なベンチレーション機能を装備されているため、レイヤードを工夫すれば、春から初夏、初秋から冬と幅広いシーンと季節で活躍します。
用途MATERIAL: [表地・裏地]ポリエステル [襟裏]ポリエステル(吸汗・速乾)。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド装備。OPTION: 胸パッド、インナーウェア、RR6097 コインホルダー
1着
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ドライポイントセット
セット内容マット透明板(小)(240×180×0.5mm)×1、鳥の子紙(270×195mm)×2 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
264 税込290
3日以内出荷