フロント/リアカメラと彩速ナビが連携
前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能
前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能
走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能
フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画
急激な明るさの変化に強いHDR搭載
水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載
様々なシーンに合わせた録画機能
地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全
LED信号機に対応
衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載
電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ
SDカード寿命告知機能搭載
microSDカードのフォーマット不要
記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB)
付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー
電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16)
消費電流(mA)最大:200(400)
画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128°
撮像素子1/3型400万画素 CMOS
F値F2.0
動作温度範囲(℃)-10~+60
解像度2304×1296(動画最大約298万画素)
フレームレート27fps
機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇
フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296)
画像補正HDR
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48)
質量(g)75
画素数400万画素、動画:最大約298万画素
仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用)
<対応ドライブレコーダー(本体)>
CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH
CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW
GAL-02MP
<対応ドライブレコーダー(別体カメラ)>
CSD-790FHG/CS-72FH
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
別体カメラ用マウントベース [両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー専用)
<対応ドライブレコーダー(別体カメラ)>
CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-33FH
<対応ドライブレコーダーオプション>
GDO-38/GDO-28
<対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)>
CS-1000SM/DM-10
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応
リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品固定用協力両面テープ
材質スチール製
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。
ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。
また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定
色ブラック
仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)
付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS
材質スチール
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
マウントベース(A)ASSY[両面テープ付](セルスター製レーダー探知機レーザーアンテナ/GPSレシーバー専用)
<対応レーダー探知機(レーザーアンテナ)>
AR-33
※レーザーアンテナ用マウントベースとなります。ご注意ください。
<対応GPSレシーバー>
GR-99L
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ
高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。
大きく見やすいモニターサイズ
SDカードの定期フォーマットが不要
車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム
安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90°
付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1
質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む)
消費電力(W)4.2
センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能)
電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5
記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB)
ディスプレイ3.0 インチ液晶
撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー)
音声録音ON/OFF 可能
記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P
F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8
映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265)
フレームレート27.0 fps
画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS搭載
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画。走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画。標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画。駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画。常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
用途ドライブレコーダー
その他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)
付属品microSD 64GB
質量(g)約100(ブラケット含む)
切替方式【Gセンサー】10段階
使用温度範囲(℃)-20~70
電圧(V)DC12/24対応
電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース
対応LED式信号機、地デジノイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33
機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能
消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)
ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル
保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)
記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能
音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)
画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)
対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)
記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアル
フレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)
画角対角140°(水平118°、垂直65°)
GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
いつでも鮮明、高画質。
業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用
前後2カメラに「HDR」「F1.8の明るい広視野角レンズ」搭載。
トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載
高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ)
DRV-MR480は、前方+後方同時録画。
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
用途前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
仕様【測位衛星】GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS、【Gセンサー】イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)
質量(g)【フロント】72(microSDHCカード含む)【リアカメラ】26
電源電圧DC5.0V(12/24V車両用シガープラグコード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】60.8×54.2×33.1(ブラケット取り付け時高さ:最大74.5)【リアカメラ】60×25×28.6(ブラケット取り付け時高さ:最大53)
消費電流(mA)355(900)
撮像素子1/2.7型 カラーCMOSセンサー
F値F1.8
画角【最大】(フロントカメラ)水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150°、(リアカメラ)水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150°
動作温度範囲(℃)-10~+60
モニターサイズ2.0型フルカラーTFT液晶
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
圧倒的高精細4K録画と高感度・高い補正技術で。昼夜を問わず鮮やかに記録。フロントカメラは高解像度4K録画に対応し、細部まで高精細に記録可能。さらに夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像処理技術を取り入れた。「AI-ISP」採用の「ウルトラナイトサイト」対応。夜間の走行や暗闇の駐車場はもちろん、。トンネルの出口、逆光といった苛酷な条件下でも機械学習アルゴリズムを用いることで、運転シーンごとの適切な画像処理とノイズ除去性能が向上。コントラストが鮮やかで、しかも色彩豊かな撮影を実現します。また、視界を妨げにくい本体形状は、操作性にもこだわった機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。細部まで鮮やかな高精細4K録画に対応。フロントカメラは4K録画に対応。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、。約4倍(約830万画素)の高解像度録画で細部まで高精細に記録します。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録できるので、。万が一の場合も安心です。暗闇でも色彩豊かな映像を再現する。「ウルトラナイトサイト」対応。フロントカメラは、夜間の走行風景や暗闇の駐車場でも色彩豊かに映し出す「ウルトラナイトサイト」に対応。STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像認識技術・画像処理の知見を取り入れた。「AI-ISP」で、運転シーンやノイズ特性に合わせた画像チューニングを可能にしました。従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量下でも、コントラストがあり、色彩豊かな映像を残します。またリアカメラには、STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOS センサーによる「ナイトサイト」を搭載。夜間走行時も鮮明に録画できる高感度に加え、ナンバープレートもしっかり撮れる高画質録画で安心です。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー●イベント録画時:7段階レベル設定可能●セキュリティ方式:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)●取付推奨角度:本体:20°~ 85°、リアカメラ:20°~ 90°●対応チャンネル:36 ch (5 GHz)●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player (Microsoft(a))、QuickTime Player(Apple) など●記録画角:本体:水平115° 垂直60° 対角139°、リアカメラ:水平125° 垂直65.4° 対角150.8°、(F値)本体 F1.8、リアカメラ F2.0、(録画モード)本体:3840P × 2160P / 2560P × 1440P、リアカメラ:1920P × 1080P、(画像補正技術)本体 WDR機能、リアカメラ HDR機能●録画ファイル構成:1分 / 3分、ディスプレイ、3.0 インチ液晶●駐車監視時:7段階レベル設定可能
外形寸法(mm)本体:89× 65.7× 51.2(幅×高さ×奥行)、リアカメラ: 50× 37.5× 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)
消費電力(W)6
出力最大 + 13 dBm (5 GHz)
適合規格IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)
本体質量(g)本体:172(ブラケット含む)、リアカメラ:28(ブラケット含む)
電源電圧(V)DC12 /24 ( 専用電源ケーブル付属)
記録方式連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画※1/写真
アンテナサイズ(mm)33 (W) × 14.7 (H) × 36 (D)
記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB)
撮像素子本体 約830万画素(1/2.8型CMOSセンサー)、リアカメラ 約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)
音声録音オン/オフ可能、フレームレート:27.5 fps
動作温度(℃)-10 ~ + 60 ※3
受信方式92 チャンネルマルチチャンネル 受信方式
画像圧縮方式MP4(H.264 / H.265 + AAC)、写真 JPG
GPS搭載
前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°
電源(AVケーブル)ギボシ端子形状
センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載
記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5
記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)
消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)
記録ファイル形式1分/3分
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント/リア)F2.0
画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万
記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720P
フレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps
画像補正WDR機能
画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°
画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEG
GPSナビゲーション連動
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。
GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。
セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド
寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")
容量付属の32GB microSDカード
質量(g)82(2.89oz)
取付方式一体型
出力電圧5V/2A(変換出力される電圧)
入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)
インターフェースUSB 2.0
ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角140° (対角)
動作温度(℃)-20(-4°F)~65(149°F)
口径F/2.0
OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降
対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB
保管温度(℃)-25(-13°F)~70(158°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ
ビデオフォーマットMP4(H.264)
Wi-Fi802.11n
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる
ナビ連携機能
ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能
前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能
走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能
前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能
彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大
前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画
小型設計でスッキリ取り付け
急激な明るさの変化に強いHDR搭載
水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載
様々なシーンに合わせた録画機能
Gセンサー搭載
LED信号機に対応
安心の低ノイズ設計
専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能
SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」
万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」
最大容量256GBまで 容量microSDカード対応
高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇
付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書
質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず)
取付方式分離型
ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3
感度-4.0G~4.0G:5 段階
センサーG:〇(内蔵)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時)
機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択
消費電流(mA)460(最大560)
フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度)
検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応
撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー
録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択
記録画像サイズ1920×1080/1280×720
音声記録〇(オン/オフ可)
F値(レンズ)広角、F値:2.8
画素数約207万画素
記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須
フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps
画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応
モニターサイズナビゲーションのモニターを共有
動作電圧(V)14.4(8.5~16)
1台
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
安心すればもっと楽しいドライブを見守るパートナー。200万画素カメラ+FullHD録画。走行中の映像を鮮明に記録することができます。リアカメラはHD画質720pでの録画です。夜間や逆行、トンネルなどの明暗さが大きい場所でも画像を補正いきれいな映像を映し出します。カメラレンズを上下に動かせるアングル調節機構を搭載し、より柔軟な設置に対応する自在ブラケットも付属。フロントガラスの角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。耐衝突などで突然電源が失われた際の非常電源とてスーパーキャパシタを搭載。ファイル破損を防ぎ正常に保存完了します。
仕様【録画目安】●前方FHD(1920×1080)後方HD(1280×720):8GB:35分/32GB:2時間20分/64GB:4時間45分/128GB:9時間30分●前方HD後方HD:8GB:40分/32GB:2時間45分/64GB:5時間30分/128GB:11時間
セット内容IDR-06R本体/本体取付ブラケット/リアカメラ(コード長約0.5m)/ リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書
質量(g)本体:約82、リアカメラ:約40
形式MOV(H.264)
電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:幅89.5×奥行41×高さ50、リアカメラ:幅31×奥行40.5×高さ27
機能上書き録画、Gセンサー
記録媒体microSDカード(8~32GB)class10以上
液晶サイズ2.8型IPSスクリーン
バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ
視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°
素子【撮影】200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
いつでも鮮明、高画質。
視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。
手軽にモニター表示の切替可能
後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載
バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載
使いやすいタッチパネル式操作
取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用
幅広い車種に装着可能「バンド式装着」
接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続
DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。
斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載
色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」
リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載
前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用
急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載
広範囲で録画する広視野角レンズ採用
ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」
最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階
付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス
質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35
電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)
機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策
消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410
液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶
消費電流(A)最大1.8(2.5)
撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOS
F値F2.0
画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°
動作温度範囲(℃)-10~+60
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
3つのカメラで全方位490°録画やフラット映像を装備。車内撮影OFF機能搭載でプライベートを守ることも可。夜間撮影に強いSTARVISイメージセンサー採用や車内カメラの赤外線撮を採用。3カメラで約3時間23分記録できる大容量メモリカード64GBを付属し、最大128GBまで対応。
セット内容本体、リアカメラ、シガープラグ電源ケーブル、リアカメラ用ケーブル、GPS付取付ブラケット、粘着テープ、microSDカード、クイックガイド・保証書他
取付方式一体型
電源12/24V→5V/1.5A シガープラグ電源ケーブル約4m
レンズ【フロント】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【車内】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【リア】F1.5 対角130.8°水平110°垂直59°
センサーGセンサー:3軸Gセンサー
解像度【フロント】フルHD(1920×800p)30fps、【車内】フルHD(1920×800p)30fps、【リア】フルHD(1920×1080p)30fps
動作温度(℃)0~65
保管温度(℃)-20~70
モニタ2.45インチ液晶
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカードmicroSD 16GB ~ microSDXC 128GB Class10(UHS-I)を推奨※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
動作温度範囲(℃)-10~60
GPSブラケットに内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。
前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影。水平360°全方位録画対応
高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。
暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS(TM)を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。
夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさ調整することができます。
後方映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、より広い範囲の録画に対応した対角163°の広視野角レンズを採用しています。
逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。
フレームレートを通常(27.5fps)から長時間モード1(13.7fps)、長時間モード2(3.4fps)に変更することにより、最長約50時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現しています。タクシー事業者様などの労務体系に合わせたニーズに応えています。
モニターサイズ2.4型 フルカラーTFT 液晶
記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上推奨
取付方式分離型
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)
電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)
消費電流(mA)420(最大520)
GPSGPS/QZSS(準天頂衛星)
センサー(Gセンサー)-3.0G~+3.0G:6段階
画角【メインカメラ】水平:360°/垂直:240°、【2ndカメラ】水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163°
撮像素子【メインカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS、【2ndカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS
F値【メインカメラ】F2.0、【2ndカメラ】F1.8
動作温度範囲(℃)【メインカメラ】-10~+60、【2ndカメラ】-10~+60
解像度(記録モード)【メインカメラ】ラウンドモード:1856×1856、【2ndカメラ】Full-HD(1920×1080)(動画約207万画素)
フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)
記録方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画
録画時間(手動録画時間)前5秒、後15秒、(イベント記録時間)前5秒、後15秒、(駐車録画)常時監視録画モード:オフタイマー設定:6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒/検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒(車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用)
フォーマット形式【動画】H.264(MP4)、【静止画録画】メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG準拠 設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、2ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920×1080)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】74×86.7×31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)(突起物除く)、【2nカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大53)(突起物除く)
質量(g)【メインユニット】139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、【2nカメラ】28(ケーブル/ブラケット含まず)
電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵)
接続ケーブル8.0m
仕様記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)
外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)
消費電力(W)8.9
本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)
電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画
記録媒体microSDHC/microSDXCカード
ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶
撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)
音声録音ON/OFF可能
動作温度(℃)-10~60
F値F2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート27fps
GPS搭載
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。
フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。
セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド
寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12")
容量2枚の32GB microSDカードを付属
質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz)
出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧)
入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)
インターフェースUSB 2.0
ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ)
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角140° (対角)
動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F)
口径F/2.0
OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降
対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB
保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ
ビデオフォーマットMP4(H.264)
Wi-Fi802.11n
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
用途SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)
その他【GPS】有 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)
付属品5Vコンバーター付シガープラグ(約4m)(1)/ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)/microSDカード<32GB>(1)/取扱説明書・保証書(1)
形式【映像】MP4
消費電力(W)7.5
電源電圧DC12V(5V入力)
本体質量(g)約130(SDカード含む)
対応16~128GB(Class10以上)
記録方式イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) / 駐車記録(タイムラプス) / 常時録画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×73×40(突起部除く)※取付ブラケット(テープ貼付)装着時78(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)
構成【録画ファイル】30秒、7分*3、14分*3単位
記録媒体microSDカード(32GB付属)
解像度【最大340万画素】1856×1856(魚眼)/2048×1536(2分割)
保証期間3年(消耗品は除く)
映像素子500万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載 1)
画面サイズ2.4インチ フルカラーTFT液晶
画質HDR(ハイダイナミックレンジ)
フレームレート28、14、1コマ*3/秒
音声ON/OFF可能
画角【最大記録】水平360°×垂直240°
動作温度範囲(℃)-10 ~+60
再生形式PCビューアソフト/ Windows標準の映画&テレビ
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。「3D NAND型64GB microSDカード」付属。水平360°全方位録画対応。前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載。前後2カメラに「HDR機能」を搭載。ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)
質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず)
外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53)
ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵)
センサーGセンサー:内蔵
設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階
電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30
記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画
消費電流(mA)420(最大520)
単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2)
解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)
録画時間手動:前5秒、後15秒
素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS
動画フォーマット:H.264(MP4)
F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8
記録時間イベント:前5秒、後15秒
記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上
フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)
画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163°
動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60
録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用)
再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード)
モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶
システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
つけて安心!リアカメラ標準セットだから本商品だけで前方も後方も撮影可能!フロント200万画素、リアカメラ100万画素の高画質コンパクトドライブレコーダーです。
エンジンの始動と同時に録画を開始、Gセンサー搭載で衝撃を検知すると録画中ファイルが上書きされないサイクル録画対応。大切な情報になるデータを守ります。
走行中だけでなく駐車場の当て逃げ・車上荒らしなどもしっかり撮影できる駐車監視機能も搭載した頼れる1台です。
仕様●寸法:幅87mm×奥行39mm×高さ50mm●質量:約118g●画面:3インチIPS液晶ディスプレイ●動画解像度●▼フロント:1920×1080 /1280×720●▼リア:1280×720●カメラ画素数●▼フロント:200万画素●▼リア:100万画素●視野角度:フロント120°、リア120°●対応メディア:microSD(32GB以上)最大128GBまで対応●記録方式●▼動画:AVI●▼静止画:JPEG●電源:USB電源5V(シガーソケット電源DV12より変換)3.7V200mAh●インターフェース●▼電源接続:miniUSB●▼リアカメラ接続:Φ3.5ジャック●音声:マイク/スピーカー内蔵●付属品:本体、付属ブラケット、リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、専用シガーソケットL型アダプター、USBケーブル、取扱説明書、後方録画中ステッカー
アズワン品番67-8018-90
1台
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
前後撮影対応、2カメラドライブレコーダー。【前方+後方同時録画】。フロント用・リア用のドライブレコーダーで常時録画・イベント記録・手動録画・静止画記録が可能。前後にカメラを取付けることで、前後方同時録画ができるので安心です。【高画質録画を実現】。高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。【前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVISTM」搭載】。暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVISTMを採用、昼間はもちろん、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。【明るさ調整機能】。夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろん、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。【前後2カメラに広範囲を録画できる広視野角レンズ】。より広い範囲の対角163°の録画に対応する広角レンズを前後2カメラに採用。撮影範囲が広いので万一のシーンの録画もしっかりサポートします。【業界トップクラスの明るさ、F1.8明るいレンズ】。F1.8明るいレンズをメインユニット、2ndカメラに採用。【前後2カメラに「HDR機能」搭載】。逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。【前後とも高精細フルハイビジョンカメラ採用】。前後とも207万画素フルハイビジョンカメラを採用、ナンバープレートの確認など万一に備えた高画質化を実現しています。【後方急接近警告】。リアカメラで捉えた後方車両の急接近を検知して警告を発し運転者に危険を知らせたり、自動的にイベント記録フォルダに保存されます。【緊急イチ押し録画ボタン(手動録画)】。いざという時や残したいシーンなどを本体下部の録画ボタンで迷わず素早くイチ押し録画できます。【最長24時間衝撃検知対応「駐車録画」】。車載電源ケーブルCA-DR100(別売)の使用で最長24時間の駐車録画が可能。本体で簡単にタイマー、電圧設定ができ、タイマー設定した時間内(6/12/24 時間)でも車両バッテリーが設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し車両のバッテリーを保護します。【SDカードメンテナンスフリー】。SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用、定期的なSDカードフォーマット作業が不要です。【SDカード寿命告知機能】。SDカードが劣化して記録ができなくなる前に寿命をお知らせします。(※同梱SDカード/メーカー製別売SDカード使用時)。【高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属】。【ドライブをサポートする運転支援機能】。後方急接近警告、前方衝突警告、車線逸脱警告、発進遅れ警告、リフレッシュ通知、エコドライブ表示、情報表示モードなどのドライブをサポートする運転支援機能を搭載しています。【長時間録画に対応】。フレームレートを通常の27.5fpsから13.7fps(長時間モード1)、3.4fps(長時間モード2)に変更することにより、最長約43時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現。【その他の特長】。・1秒間に撮影するコマ数を適正に設定して信号機の無点灯記録を防ぐ「LED信号機対応」。・テレビ放送への電波干渉を抑える「地デジ干渉対策」。・車両エンジン停止の際にファイル破損を防ぐバックアップ電源「スーパーキャパシター」搭載。・録画した映像は専用ビューアーソフト(無償)でWindows/Macパソコンで再生可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度に対応
仕様メインユニット(フロントカメラ):GPS/QZSS(準天頂衛星)、Gセンサー(-3.0G~+3.0G:6段階)
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)
質量(g)(約)【メインユニット】95(microSDカード含む)、【2ndカメラ】28(ブラケット/ケーブル含まず)
電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)【メインユニット】67×65×33.8(ブラケット装着時:最大 H 99)、【2ndカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大 H 53)(突起物除く)
機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画
解像度記録:1920×1080(動画最大約207万画素)
フォーマット形式動画:H.264(MP4)
撮像素子1/2.8型 フルカラー STARVIS CMOS
動作温度(℃)-10~+60
記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応、V30 以上推奨
画角(最大記録)水平:(約)131(°)/垂直:68/対角:163(°)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ10型(10.0インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-IC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ12型(11.8インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
前方、車内、後方を広範囲でカバーする3カメラ同時録画によって、死角の少ない録画が可能。駐車監視タイムラプス 、常時/衝撃録画 駐車監視中に衝撃検知に関係なく映像を記録し続けます。広角レンズ搭載で、150°(フロント)、140°(車内)130°(リア)のワイドな視界を楽しめます。GPS 録画映像をパソコン専用ビューアソフトで視聴でき、自車の走行軌跡を地図上に表示し、走行速度も確認できます。全国のLED信号機に対応し、フレームレートを適正に設定することで信号機の無点灯記録を防ぎます。ノイズ対策 車内の地デジ、ラジオ、ETCなどへの影響を最小限に抑えたノイズ対策を行なっています。フロントカメラにはWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能を搭載。トンネルなど明るさが急変する場所でも白飛び・黒つぶれを起こさず、確実に録画を行います。フロントカメラは WQHD (2560×1440)、車内・リアカメラはFull HD 1080p (1920×1080p) 画質での録画ができます。まるで肉眼で捉えたままのような、鮮明な映像で記録します。フロントカメラは SONY STARVIS(フロント) CMOSイメージセンサーを採用しました。STARVISの特徴である暗い場所での画質向上を最大限に生かし、夜間の画質を飛躍的にアップさせました。車内・リアカメラはナイトビジョン機能を搭載し、夜間や暗い場所でも明るくはっきりと撮影します。高耐久microSDカード付属 本機には耐久性に優れた64GB Class10のmicroSDカードが付属し、すぐに映像が記録できます。
セット内容本体、取り付け用ブラケット、 microSDカード(64GB)、取扱説明書・保証書、 クイックガイド、シガープラグコード、 リアカメラユニット、配線コード(約8m)、両面テープ
質量(g)[本体] 127、[リア] 40
ケーブル長(m)【リアカメラ】約8
コード長さ(m)【シガープラグ】約3.5
電源電圧(V)DC5V
消費電流(A)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体] 72×41×82、[リア] 63×25×37
視野角[フロント] 水平:約110°/垂直:約80°/対角:約150°[車内] 水平:約115°/垂直:約62°/対角:約140°[リア] 水平:約105°/垂直:約55°/対角:約130°
撮像素子[フロント]SONY製 STARVIS CMOS [車内]CMOS (ナイトビジョン搭載) [リア]CMOS (ナイトビジョン搭載)
端子mini-USB
画素数[フロント] 500万 [車内] 200万 [リア] 200万
記録メディアmicroSDカード 8GB~64GB対応 Class10以上推奨
モニターサイズ[本体] 2インチフルカラー液晶
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-OC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ10型(10.0インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-OC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ12型(11.8インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1回の満充電で約9時間連続録画可能
サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80
用途自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダー
セット内容DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1
切替方式カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ
使用温度範囲(℃)-20~+50
センサーSONY製
連続使用時間(時間)約9
機能(テールランプ)180度照射/80ルーメン
保証期間2年
防水仕様IPX5相当
目安録画時間(分/GB)600/32
画角105°
録画方式品質1080P×30fps/1080×60fps切替
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
電源・配線工事が不要!ペタッと貼り付けるだけで使える充電式ドラレコ
配線が不要なのでフロントガラスすっきり
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで録画データを確認できる
1回の充電で約400分連続使用が可能
従業員共用の営業車やレンタカーなどで活躍
用途社有車や営業車、レンタカー・カーシェア
その他マイクあり、【技適】取得済
付属品本体、吸盤付きブラケット、ケーブル止め、USB 充電ケーブル、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売
材質【本体】ABS【レンズ】強化ガラス
質量(g)85
電源(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×40
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質1080P/VGA
実撮影画角約120 (対角)
フレームレート10/15/24/30fps
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
録画方式サイクル録画あり
稼働時間(分)400
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ