用途ドラムブレーキのテンションスプリング取り付け、取り外し専用工具
軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。
全長L(mm)170
寸法W(mm)130
ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。
先端内径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)23
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具
エスコ品番EA604FH
材質スチール
全長(mm)130
先端径(Φmm)17.8・22
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等
材質合金鋼(熱処理)
寸法(幅W×長さL)(mm)80×155
主な適合車種汎用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用
適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm
アズワン品番68-1828-40
1セット
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
エスコ品番EA604FR-1
全長(mm)174
適合車種中型車(2/4t)
先端径(Φmm)20
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
適合サイズM6/8/10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に
幅(mm)14(先端)
厚さ(mm)2.2(先端)
全長(mm)170
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)
適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。
全長(mm)150
全幅(mm)23
全高(mm)23
ハンドル長さ(mm)94
先端外径(Φmm)19.9
内径(Φmm)先端部:12.1-17.1
寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10
質量(g)81
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドラムブレーキシュー調整用 工具
モノタロウ
¥399
税込¥439
ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6
寸法A2(mm)9
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
仕様逆さ噴射可
成分アルコール類・シクロヘキサン
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブレーキリテーナープライヤー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
材質スチール
全長(mm)180.5
RoHS指令(10物質対応)対応
開口角(°)50
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード