260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル 寸法(mm)軸径:6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ6.35軸のインパクトドライバー等への取り付け最適です。インパクトドライバーやドリルドライバーにグラインダー用ディスクが取り付けできます。
用途研磨作業。 径(mm)軸径:6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 材質鋼材
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 回転速度(min-1[r.p.m])200~700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ディスク製品がドリルに装着できます。ディスク製品をドリルで使用するアタッチメントです。直径100mm・75mm等の15mm穴ディスクに適応します。
用途ドリル用アタッチメント。 仕様15mm穴用 適合工具ドリル・インパクトドライバー サイズ(mm)直径6
1個
479 税込527
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ポーラー用スタンド
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ 適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA) アズワン品番64-7055-52
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。 外径(mm)34 軸径(Φmm)3 材質樹脂 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
899 税込989
当日出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:544g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
19,980 税込21,978
92日以内出荷

サンコーテクノアタッチメント
接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
全長(mm)91 適合品番EA813PB-61 チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13) 取付方向取付:8方向(45度きざみ) センターハイト(mm)25
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント
エコ商品
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ 打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) 回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) 作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値) 作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38 振動固定カム方式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.91MB)
1個
15,980 税込17,578
欠品中

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー 軸径(Φmm)6.4 トラスコ品番805-1638 穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)19 アズワン品番64-5182-18
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約190 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約650 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ1.2~13
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
20,980 税込23,078
31日以内出荷


トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約170 最大トルク(N・m)5 開き幅(mm)Φ0.5~4
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約290 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

◎お手持ちの電動ドリルに取り付けて、レシプロソーとして使用ができるアタッチメント 。◎木材用や金属用の刃が6種付属 。◎しっかりレシプロソーを保持できる持ち手付き
セット内容本体、ハンドル、替刃(6 本) 寸法(mm)約140×145×75(ハンドル含む) 質量(g)約285(ハンドル含む) 取付軸三角軸
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約290 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約190 最大トルク(N・m)5 開き幅(mm)Φ0.5~4
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約670 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ1.2~13
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約200 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約100 最大トルク(N・m)5 開き幅(mm)Φ0.5~4
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷


トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約600 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ1.2~13
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

セット内容アタッチメントセット(【エキストラコースクロスカットティース】ひどく硬化した皮膚と爪の切削に、【スペシャルカッター】変形した爪の切削に、【コーススペシャルカッター】硬化した皮膚の様々な部位の処理に、【ミディアムグリッド】硬化した爪・皮膚を柔らかに、【ファイングリッド】デリケートな爪・皮膚の滑らかな表面仕上げに、【ラウンドカッター】部分的に硬化した部位の処理に、【フィッシャーカッター】爪郭(そうかく)部の処理に) アズワン品番7-4193-14
1個
52,480 税込57,728
8日以内出荷

@N17d アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174 質量(g)440 グリップ径(Φmm)55 使用範囲N4~M6 寸法1(mm)174 寸法2(mm)440 寸法3(mm)40 寸法4(mm)Φ26 寸法5(mm)Φ13 寸法6(mm)8
1個
18,980 税込20,878
欠品中

サンコーテクノアタッチメント
接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

サンコーテクノアタッチメント
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・六角軸)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブ トラスコ品番490-2769 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはアルミ(硬質陽極酸化)をマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブ トラスコ品番490-2815 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-3/16×31/32×2-5/16
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブ トラスコ品番490-2751 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷