96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 軸長(mm)33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。 セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ 材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート 寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25 質量(g)410 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 軸(mm)六角軸6.35 アズワン品番64-3243-42 線径(mm)0.3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

材質スチールゴールド 軸径(Φmm)6.3 質量(g)76 直径×長さ(mm)30×95 TKG品番9-1001-1001 TKG品番(2017)6-0880-1001
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼硬線 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-3 軸径(Φmm)4.5 サイズブラシ:1/4inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合パイプ3/8inch
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ) ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス、鉄 材質(ブラシ部)ステンレス 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。 セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm 先端形状ホイル、カップ、筒 回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500 シャンク形状 シャンク径(mm)6
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約25 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-4 軸径(Φmm)5.8 サイズブラシ:3/8inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合パイプ1/2inch
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。 材質特殊鋼
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 金具幅(mm)7 シャンク径(Φmm)6 線径(mm)-
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 16mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 20mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 10mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 12mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 8mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)80×24×24 質量(g)69 タイプ筆型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)24
1個
439 税込483
当日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット 付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2(満充電) バッテリー容量(mAh)600 充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで) 定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)40×50×50 質量(g)47 タイプ平型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)50
1個
459 税込505
4日以内出荷

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途バリ取りに。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)50 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属製品
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに
用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。 適合機種AC-280DD2 材質黒鉛粉末 質量(g)1 入数(個)2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
1個
299 税込329
4日以内出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)
極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨 砥粒AO500 全長(mm)76 砥粒部長さ(mm)38 材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 対応材質鉄・非鉄金属
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途バリ取りに。 軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)50 毛材ワイヤ鋼線
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)
極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨 軸径(Φmm)0.4 砥粒シリケート 全長(mm)76 砥粒部長さ(mm)16 トラスコ品番776-7315 材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304) 質量(g)0.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 適合内径(Φmm)0.8 対応材質鉄・非鉄金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り 適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります) ボルト長さ(mm)118(対応) ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口) 外径(Φmm)90(ソケット) ソケット長さ(mm)220 質量(g)約1450
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1/4HEX軸のステンレスワイヤーブラシセットです。各ブラシ部径がΦ9、11、13、15、17、19mmの6種類あり、様々な穴径に対応することができます。電動ドリルドライバーやエアドリルなどで使用し、パイプ内部の錆取り、清掃に大変便利です。
トラスコ品番397-9511 材質ブラシ:ステンレス、軸:スチール 全長(mm)100 毛丈(mm)45 二面幅(mm)【軸】6.3(1/4HEX) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100 適合材金属 ブラシ径(Φmm)9/11/13/15/17/19 線径(mm)0.15
1セット(6セット)
829 税込912
当日出荷