カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • バイク部品(34)
  • 自動車補修部品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電動工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドレン m14」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)オイルドレンワッシャDAYTONA(デイトナ)(169件のレビュー)
319税込351
1袋(3枚)ほか
当日出荷
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)BRIDGE[自動車用品](87件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
バイク用ドレンパッキン Modesバイク用ドレンパッキンModes(107件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷
材質アルミ
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
369税込406
1セット(3枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
219税込241
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
アルミガスケトワッシャー DRC(ダートフリーク)アルミガスケトワッシャーDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
289税込318
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグパッキンOHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
アルミワッシャー ModesアルミワッシャーModes(58件のレビュー)
979税込1,077
1袋(50個)
当日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質アルミ厚さ(mm)1
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000 ホンダワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000ホンダ(100件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
ハイクオリティドレンホース 因幡電工ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)リプレイスドレンボルトDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
配管セット(配管+部材) メック配管セット(配管+部材)メック(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
ストレートショートメガネレンチ KTCストレートショートメガネレンチKTC(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
ヘックスめがねレンチ KTCヘックスめがねレンチKTC(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
断熱ドレンホース(ソフトタイプ) 因幡電工断熱ドレンホース(ソフトタイプ)因幡電工(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
欠品中
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
ドレンプラグ用2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)オイルテンプ用センサーフィッティングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1608件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
外国車用ドレンパッキン SUN外国車用ドレンパッキンSUN(28件のレビュー)
559税込615
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
アルミドレンボルト KITACOアルミドレンボルトKITACO(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)ワイヤーロックドレンボルトKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)ワッシャー ドレン用KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
278税込306
1枚
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)リプレイスドレンボルト マグネット付DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14マグネットつき材質スチール付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ
339,800税込373,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ
449,800税込494,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
充電式アングルインパクトレンチ インガソール・ランド充電式アングルインパクトレンチインガソール・ランド
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439幅(mm)77高さ(mm)72(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2適合バッテリーBL2012トラスコ品番821-7927セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)50打撃数(min-1)3000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ダイスソケット 1/2×38 JTCダイスソケット 1/2×38JTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)アサダ
529,800税込582,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応