保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして
最高使用圧力(MPa)2
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
形状ドレンコック
トラスコ品番805-0712
材質真鍮
質量(g)48
接続ねじR1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
接続方向アングル
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
トラスコ品番287-8984
接続口径R1/4
全長(mm)36
材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)50
使用圧力(MPa)1.5
主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状ニップル
使用流体水
適合ニップル式
材質(本体)真鍮製
呼び1/4(DCN-2)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)真鍮
管接続口径PT1/4
ねじの種類(おねじ)PT
常用圧力(MPa)1
ねじ規格ミリサイズ
使用流体空気
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
寸法(mm)A:40、B:130、C:20、D:43、E:40
内径×外径(Φmm)蛇口部:10×15
番号303-0002732
オリフィス(mm)10
接続ねじR 1/2
アズワン品番67-4863-18
1個
¥71,900
税込¥79,090
欠品中
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851
アズワン品番67-4864-32
1個
¥47,900
税込¥52,690
欠品中
材質(本体)PFA
接続R
分類ドレンコック
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1739
形状アングル
質量(g)140
寸法A(mm)99
寸法B(mm)53
ハンドル形状レバー式
アズワン品番61-3536-09
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用
アズワン品番65-9253-75
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
部品名称ドレンパイプマトメ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoMSA613R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.16、MSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.14、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.3、MS753DR6S-Y ヤクエキハイカン部品_No.3、MSA615R4C-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.5、MS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.5、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.12、MSA513R2T-M 薬液配管部品_No.12、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.7、MS615R4CF(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.8、MS653DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.7、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.3、MS615R4CF(13) ハイカンクミタテ部品_No.8、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.7、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.7、MSA413R3-M(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.7、MS753DR4T2-K ヤクエキハイカン部品_No.3など
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
部品名称ドレンスクリユ
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.25、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.33、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.4、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.57、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.33、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.46、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54など
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.6、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MS313CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MS513EFR-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.6、MS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.8、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MS410EW-3M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6、MSA413R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MS313EW-3M(2004) クランクケース,シリンダブロック部品_No.8、MP561EM-2H シリンダブロック,シリンダへッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ドレンプラグ_No.6など
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルドレンプラグ_No.2、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSL330-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、GKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.3、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.2、MP4000E-M シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.13、MS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.7など
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-262。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
タイプ縦引・横引兼用
設置場所屋内用
適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)
静圧(Pa)機内:-850
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(アルコーブ設置型)
用途都市ガス用
質量(kg)27
色シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600
リモコン別売り
設置形態アルコーブ設置型
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(アルコーブ設置型)
用途プロパン用
質量(kg)27
色シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600
リモコン別売り
設置形態アルコーブ設置型
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(アルコーブ設置型)
用途プロパン用
色シャイニーシルバー
ガスの種類プロパン用
リモコン別売り
設置形態アルコーブ設置型
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(アルコーブ設置型)
用途都市ガス用
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス用
リモコン別売り
設置形態アルコーブ設置型
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ