カテゴリ

  • 研磨材(45)
    • バフ(16)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(3)
    • フェルトバフ(12)
    • 研磨ディスク(6)
    • ホイールタイプ・研磨輪(2)
  • 機構部品(52)
  • 電気材料(7)
  • 農具(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ナイロンバフ」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング芝生鋏(1300mm) MROCATロング芝生鋏(1300mm)MROCAT
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
用途芝生の手入れや雑草の除去などに。材質【刃】3GR13鋼(表面テフロン加工)【本体】アルミ【ハンドル】ナイロン全長(mm)約1300質量(g)約750
Fireball(ファイヤーボール) テリーベアタオル DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) テリーベアタオルDAYTONA(デイトナ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ハイテクノロジー・マイクロファイバーを使用して、水分の拭き取りやワックス・シーラントの拭き上げに適したプレミアムタオルです。1平方メートルあたり、800gsmの厚手な仕上がりでワックスやシーラントをバフで落とすことも非常に容易です。
用途厚手で縫い目の無い拭き上げタオルボーダーのない内縫い縫製ワックス、シーラント、ポリッシュ、ディテールスプレーを簡単に除去800gsmの柔らかいマイクロファイバー素材素材ポリエステル80%、ナイロン20%危険物の類別非危険物
ユニロンサテンバフ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフ Eタイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
ユニロンサテンバフ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフ Eタイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
マジックタッチ ナイロンブラシバフ EARTH MANマジックタッチ ナイロンブラシバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
2種類のナイロンブラシで汚れをかき取る
用途タイルの汚れ落とし・水アカ落としに付属品ナイロンブラシバフ×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用荒目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用中目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
TS-7000 typeJ シバフ TSJシリーズ 田島ルーフィングTS-7000 typeJ シバフ TSJシリーズ田島ルーフィング
28,980税込31,878
1ケース(16枚)
5日以内出荷
芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
ユニロン ハード ヤナセ(柳瀬)ユニロン ハードヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハードトラスコ品番418-1953穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
BSスカットセット大掃除 イチグチBSスカットセット大掃除イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応6.35mm六角軸
ミニルーターMM30ケース付 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付PROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35mm専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
ナイロンホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
芝生用スパイク エスコ芝生用スパイクエスコ
2,400税込2,640
1足
翌日出荷
歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。
材質【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン寸法(mm)135×310×85質量(g)380長さ(cm)【スパイクピン】4.8適合サイズ(cm)【靴】21以上
シンクピカピカ!セット サンフレックスシンクピカピカ!セットサンフレックス
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
クリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭) サンフレックスクリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭)サンフレックス
659税込725
1個
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。材質ウレタン・ナイロン厚さ(mm)15外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
芝生ブラシ&レーキ(伸縮式) コンパル芝生ブラシ&レーキ(伸縮式)コンパル
3,198税込3,518
1本
当日出荷
芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。使いやすい長さに調節できる伸縮式です。着脱式で収納に便利です。
用途芝生のサッチ取りに。人工芝のパイル起こしにお庭の落ち葉掃きにトラスコ品番358-9448材質ブラシ:ナイロン、レーキ:ポリプロピレン、ハンドル:鉄長さ(mm)1240~1600幅(mm)450タイプ伸縮式爪数【頭部】ブラシ:194本、レーキ:22本繰り返し・詰め替え対応
芝生・サッチングブラシ コンパル芝生・サッチングブラシコンパル
1,698税込1,868
1本
当日出荷
芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。刈草や落ち葉の除去や掃除に使えます。
用途芝生のサッチ取りに。人工芝のパイル起こしにお庭の落ち葉掃きにトラスコ品番358-9446材質ブラシ:ナイロン、ヘッド:ポリプロピレン、ハンドル:鉄、柄:スチールパイプ長さ(mm)1320幅(mm)450爪数頭部:194本繰り返し・詰め替え対応
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋(250本)
翌々日出荷
結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
用途ケーブル等の結束。仕様適合ストラップなし材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4適合タイなし引張強度(N)534最小結束径(Φmm)9.7
85PCS ルータービットセット ゼスト85PCS ルータービットセットゼスト
8,398税込9,238
1個
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個回転数(min-1[r.p.m])6000~13000適合軸径(Φmm)2.35本体寸法(mm)160×30電源コード(m)約1.5本体質量(g)105定格電圧(V)100定格消費電力(W)12定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)10アズワン品番63-3191-91
充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)充電ホビールーターDXセットBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
ホビールーター用磨きセット iHelpホビールーター用磨きセットiHelp
669税込736
1パック(8個)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しにセット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
SUS製ローレットビス(十字穴付) ホシモトSUS製ローレットビス(十字穴付)ホシモト(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄粉取りバフ 円形 モノタロウ鉄粉取りバフ 円形モノタロウ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)寸法(Φmm)150推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色・淡彩色兼用取扱説明書(0.9MB)
73×5ネオクッションパッド コンパクトツール73×5ネオクッションパッドコンパクトツール
959税込1,055
1枚
当日出荷
Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
トラスコ品番206-3149適合機種942GS、723、450P-L厚さ(mm)5寸法(mm)73材質/仕上ウレタン、ナイロン質量(g)62アズワン品番64-8349-57
15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260関連資料(480KB)
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
8,798税込9,678
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
9,298税込10,228
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
7,498税込8,248
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
7,398税込8,138
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
8,598税込9,458
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
8,298税込9,128
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら