家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
規格WB21-3147
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoMKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.4、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2600L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、DB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2460U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプカバー_No.22、MB2630DRL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MBS200-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.11、BCS300RS-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、AC26SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ポンプカバー_No.5、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.11など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量10m3/min
付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色レッド
本体質量(kg)4
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
外径(Φmm)125
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
規格M5M6ケンヨウ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB)
図解NoJC233DX 本体部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.5、KC26A 本体部品_No.3、AC26S 本体部品 クラッチケース_No.5、JC263DX 本体部品_No.5、KFB-23 本体部品_No.4、CBC260 本体部品 クラッチケース_No.3、TK260DX 本体部品_No.5、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、JC261DX 本体部品_No.5、BC32A 本体部品_No.3、NK23DX 本体部品_No.3、JC261DXL 本体部品_No.5、JC264DX 本体部品_No.5、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケース_No.4、BC264STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、BCW233S 本体部品_No.4、BC263STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AC32SA 本体部品 クラッチケース_No.5、BC234STD 本体部品 クラッチケース_No.5など
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
適合:SR-P20YE6・SR-P20YTE6・SR-P40YTE6・SR-P60YTE1
トラスコ品番453-3321
質量(kg)1
口径(mm)125
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
こんなお得な商品も!
セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
1本
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
関連キーワード