66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0169
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 ギア数72山
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm)9.5(3/8) セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質クロムモリブデン鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が丸くなって緩まないボルト、ナットに超便利!! ソケット内側にスリットを刻んだ特殊加工で85%程度まで損傷したボルトでも緩めることができます。
用途インパクト用 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 全長(mm)38 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
19日以内出荷

角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能 セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ 寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット) 差込角(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
欠品中

全長(mm)150 エスコ品番EA613XS-1 材質スチール 二面幅(mm)3 商品構成単品 ピン径(Φmm)3
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm)32 差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番821-9130 セット内容ソケットハンガー、7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)365 ソケット内容BEX-3080、3100、3120、3130、3140、3170、3190 2018年トラスコ掲載ページ4 0169
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ニューストロング販売ナット ネジ
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
用途治具本体の締め付け作業に。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)400 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 空気消費量(L/min)420 最大締付トルク(N・m)35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)300 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)440 最大締付トルク(N・m)90 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ボルト・ナットの着脱作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])160 差込角(mm)9.5(3/8") 使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(L/min)112 締付トルク(N・m)66.2 能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
1本
6,170 税込6,787
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS 厚さ(mm)15、T2:15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
トラスコ品番383-9401 セット内容ツイストソケットB4TW-17/19/21/22/24、ソケットホルダー5コ用EHB405 質量(g)930
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

角が丸くすり減った、固く錆び付いたボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩めること(締めること)ができる特殊ソケットです。約85%角が丸くなったボルトやナットに対応。
セット内容ノンスリップソケット(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm)、ソケットハンガー 質量(g)660 仕上ブラックフィニッシュ仕上 差込角(sq.)9.5
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ボルトやナットを締める、緩める 仕様安心安全の日本製 材質本体:クロームバナジウム鋼 全長(mm)120 シルバー 質量(g)34 二面幅(mm)10
1本
489 税込538
翌々日出荷

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類インパクトドライバー 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 トラスコ品番813-1988
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。 商品構成単品
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に 付属品専用工具袋入 トラスコ品番495-7580 セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72枚 質量(g)2120 ケース寸法(mm)420×450
1セット(10本)
43,980 税込48,378
当日出荷

角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
セット内容BEXC-08・10・12・13・14・17・19、収納ホルダー 質量(g)982
1セット(7本組)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
用途足場クランプのボルトナットの脱着 全長(mm)95.4 形状6角ソケット ソケット径(Φmm)23.5 差込六角対辺(mm)6.35 質量(g)88 先端サイズ17
1個
989 税込1,088
当日出荷

ニューストロング販売C型ワッシャー
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。
用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。 セット内容単品 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40) 2018年トラスコ掲載ページ1 1102
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が丸く磨り減った、固く錆びついたボルトやナットにガッチリ噛み込んで簡単に緩める事ができる特殊形状コンビネーションレンチです。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19 セット商品数7本組
1足
9,998 税込10,998
翌々日出荷

。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-39
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

トップ工業ラチェットコンビセット
エコ商品
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 トラスコ品番495-7598 セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋) 材質Cr-V 質量(g)1860 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。
セット内容10・12・14mm
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

アックスブレーンアメイジングソケット
なめたボルトもガッチリ食い付き、バキッと外す!。ソケット内に刻まれた特殊スリット加工で約85%まで角が丸くなったボルト・ナットを簡単に緩めることが可能!!。もちろん通常のボルト・ナットの締め付け・緩め・本締めも可能です!!。【セット内容】。ソケット(六角):8,10,12,13,14,17,18,19,21,22,24。ラチェットハンドル:AX-AGK 1/2"260mm。エクステンションバー:1/2"125mm。樹脂ケース
差込角(mm)12.7 セット商品数14
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。軽いギザ加工により、さらに優れたグリップを実現しています。後部のテンションナットを緩めることで、部品をしっかりと固定し、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。部品を落とさずに作業を続けたい場面で活躍
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷