ねじの呼び寸法M20
材質S45C
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
厚さ(mm)12
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)30
表面処理三価ホワイト
二面幅S(mm)30
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM20
材質鉄
ねじピッチ2.5
寸法m1(mm)12
厚さ(mm)12
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)30
表面処理三価ブラック
寸法e(mm)約34.6
二面幅S(mm)30
寸法dw(Φmm)約29
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
ねじピッチ1.25
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ブラック
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM30
材質鉄
ねじピッチ3.5
寸法m(mm)24
厚さ(mm)24
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)46
表面処理クロメート
寸法e(mm)約53.1
二面幅S(mm)46
寸法dk(Φmm)約44
ねじ山種類メートル並目
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
用途アダプタおよび軸に使用します。
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
形状丸形
種類ロックナット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SS400または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数8個
ねじサイズM10
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
ねじの呼び寸法M20
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
厚さ(mm)12
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)27
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)27
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
対辺(mm)16
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-02
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質ステンレス(SUS304)
形状丸形
種類ロックナット
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状丸形
種類ロックナット
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-30
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
次へ