仕様差込部外径:30mm
全長(mm)150
対辺(mm)17
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-54
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-2241
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用。建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に。作業性に優れたセミロング。サビに強いクロームメッキ仕上げ。
軸径(Φmm)(六角)6.35
全長(mm)80
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。
ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。
適合18Vインパクト対応
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)6.35
二面幅(mm)17
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(inch)3/4
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EE-35
寸法(mm)35×17
全長(mm)90
質量(g)865
寸法D1(mm)52
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)10
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D1(mm)23.7
寸法D2(mm)25.2
寸法H(mm)21
色青
質量(g)135
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。
サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。
ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1本
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-2244
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
二面幅(mm)17
材質クロームバナジューム鋼
エスコ品番EA618JM-17
1個
¥1,020
税込¥1,122
8日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)80
対辺(mm)17
外径(Φmm)25
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-31
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
エスコ品番EA618CY-17
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
インパクトホイールナットソケット17mm( 14145PM.110-17用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
全長(mm)21
質量(g)135
対辺(mm)17
外径(Φmm)25.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番65-2156-86
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
エスコ品番EA164FK-35
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
仕様差込部外径:25.5mm
全長(mm)85
対辺(mm)17
外径(Φmm)26.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-51
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)17
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164ED-17
全長(mm)100
質量(g)555
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)17
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
エスコ品番EA618CY-117
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
全長(mm)85
対辺(mm)17・19・21
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-50
1セット
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
仕様差込部外径:25.5mm
全長(mm)100
対辺(mm)17・19・21
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-57
先端径(Φmm)対辺17:24.68、対辺19:26.67、対辺19:28.68
1セット
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
エスコ品番EA164DJ
1個
¥8,420
税込¥9,262
3日以内出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
ホイールナット用インパクトソケット (17mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼
色ブルー
タイプディープ
二面幅(mm)17
アンビル1/2" (12.7mm)
1個
¥1,788
税込¥1,967
8日以内出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット
形状6角
差込角(mm)12.7
適合M17mmナット用
材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理
色シルバー
質量(g)130
外径×長さL(Φ×mm)約24×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、13、17mm
送り角度(°)5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
1
2
3
次へ