高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に
寸法(mm)約60×30×20
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)16
穴径(Φmm)12.7
粒度#36
砥材A
質量(g)640
砥粒A
適合材鉄
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材A
質量(g)210
適合材鉄
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#120
砥材GC
仕様石工用
砥粒GC
適合材石工
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
仕様ステン用
砥粒WA
適合材ステンレス
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)35
驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに
適合被削材種タイル、御影石、瓦等
適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)
全長(mm)60
有効長(mm)30
取付ネジ径M10
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.2
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
質量(g)100
適合材ステンレス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。
質量(kg)1
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
粒度#320
砥材溶融アルミナ
研磨対象刃物・工具、金型及び内面
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60
砥石サイズ(mm)170×55×30
砥材炭化ケイ素質
質量(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途みかげ石、鉄平石、大理石の切断に
適合材みかげ石、鉄平石、大理石
チップ厚さ(mm)2.2
付属品リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)20
外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材炭化ケイ素質
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様角砥石
砥材溶融アルミナ
適合材刃物・工具
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石
付属品収納ケース
粒度#150/#800
砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質
質量(g)310
砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。
粒度#120
砥材炭化ケイ素質
質量(g)170
砥石サイズ(mm)85×40×40
TKG品番7-0336-0701
TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
耐熱性・耐摩耗性が高い高品質ダイヤ砥粒を使用し、形状も新たにすることで従来品より大幅に切れ味がアップしました。
切れ味がアップしたことにより作業効率も上がります。
チップが12分割されており、より滑らかな切断を可能にしました。
直進性や食いつきの良い切断ができることにより、より正確で素早い作業が可能になります。
作業性をあげることはコストパフォーマンスアップにもつながります。
セグメントタイプは切断時に出る粉塵を効率よく排出してくれます。
また、別売の防護防塵アタッチメント「スパークバスター」と集塵機を使用することにより、粉塵が出ない作業環境を作りだすことができます。
用途クラック補修の目地切り作業専用
穴径(Φmm)20
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×20
チップ数12
天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150
砥材炭化ケイ素質
剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに
寸法(mm)133×28×20
研磨対象剪定鋏、曲線刃
修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に
寸法(mm)170×55×30
材質炭化珪素質研磨材
修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に
材質炭化珪素質研磨材
質量(g)400
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。
砥石サイズ(mm)205×50×25
砥材炭化ケイ素質
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)1
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに
寸法(mm)205×50×25
材質緑系炭化珪素質研磨材
研磨対象各種刃物
修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に
粒度#24
寸法(mm)300×150×20
材質炭化珪素質研磨材
質量(g)2300
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
台付
砥材溶融アルミナ質
材質(台)ABS樹脂
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに
寸法(mm)210×75×16
材質ダイヤモンド砥粒
研磨対象各種刃物
関連キーワード
1
2
3
4
次へ