3種類のナノ粒子のシリカを分散させ、キズ埋め効果の高い画期的なガラスコーティング剤です。
研磨作業によるバフ目を目立ちにくくします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分90%
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
保持期間約5年
塗回数1回塗り
施工可能台数1台/50ml
1本(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。
材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR
使用温度4~57℃
推奨交換差圧(MPa)0.17
最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20
最大使用圧力(MPa)0.47
除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン
比重1.05g/mL
屈折率1.59/589nm(25℃)
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料
質量(kg)1
硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200
粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4
曲げ強さ(MPa)1000
化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度6.0g/mL
ヤング率(GPa)210~220
ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。
用途最終仕上げ
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。
仕様密度(cm):4.0g/3
材質ジルコニア
硬さ(Hv)900
化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
内容量(kg)1
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
材質ソーダガラス
比重2.5
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
ナノオーダーのエアロゾル10~300nmを選択的に評価します。
ハンディータイプでどこででも使用することができます。
用途エアロゾルモニタリングに。
トラスコ品番180-6811
セット内容電源ケーブル
幅(mm)88
高さ(mm)142
質量(g)450
奥行(mm)34
バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
45日以内出荷
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。
ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。
顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。
研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。
硬さ(Hv)1250
化学組成Y2O3-ZrO2
破壊靭性6.0MPa√m
密度(g/cm3)6
からずり磨耗率(ppm/h)0.4
ナノ粒子が繊維の奥までとどく!
ナノ粒子の消臭抗菌成分が、繊維の奥に潜んだ悪臭や菌、ウイルスを分解!今まで届かなかったニオイのもとをしっかり消臭・除菌!シートやマットなどの繊維製品に使用できます。人気の無香料タイプ!
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルステインリムーバーにはナノ・ナチュラルテクノロジーを採用し、100%の天然成分を使用しております。ナノ・ナチュラルテクノロジーには化学薬品を一切使用せず、アクティブナノ粒子で様々な表面に溶け込んだ、頑固なオイルを微細粒子に分解し除去します。人体、動植物、生態系に影響を与えず、皮膚にも環境にも非常に優しい自然クリーナーです。
用途コンクリート、レンガ、鋪道の敷石、ガレージフローリング、駐車場、テラス、庭、地下室用床など。エンジンオーバーホール時などの金属面への洗浄にも効果的。エンジンパーツに焼付いた油汚れ、カーボン落としにも高い効果。
適合エンジンオイル、ブレーキオイル、パワステオイル、ミッションオイル、タール油、軽油、ディーゼル燃料、LLC/不凍液、グリース
寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く!
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス!
消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、
プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤
香り無香料
1本(90mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。
用途布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。
対応材質プラスチック、ビニール、ゴム
主な用途防臭
質量(g)259
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×51×180
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
セラミックナノ粒子配合で高耐久3ヵ月の水性タイヤコーティング。高重合シリコーン、強撥水シリコーンレジン、特殊バインダーによる高密着で艶のある柔軟な皮膜を、さらに硬質セラミックナノ粒子が補強し、高耐久かつフレキシブルな被膜を形成。プロコーティング施工車対応。
用途車用コーティング剤
付属品スポンジ付
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(180mL)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
メッキを傷めない。
ナノ粒子配合なのでメッキを傷つけずに使用できます。
マフラーやフロントフォーク磨きに最適。
マフラーやフロントフォークなど、手の届きづらいバイクの奥まで磨ける専用ウェス入りなので、簡単にメッキ磨き作業ができます。
メッキ本来の輝きが復活
メッキの汚れやくすみを落とし、メッキ本来の輝きが甦ります。
用途バイク専用
付属品ツータッチタオル
危険物の類別非危険物
1個(125mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
即効性:アルコールと一価銅化合物ナノ粒子の力で、1分間でウイルスを減少させます。持続性:スプレー後に一価銅化合物ナノ粒子が残り、3ヶ月経っても抗ウイルス効果が持続します。耐久性:手でこすっても簡単に一価銅化合物ナノ粒子がはがれることはなく、コーティングが維持されます。素手での500回こすりテストにて抗ウイルス性能の維持を確認しております。安心・安全:毒性のない素材を使用しており、素材の安全性は各種試験で確認済です。低コスト:抗ウイルス効果が持続することで、清掃による拭き取り作業と時間の削減、人件費コストカットが見込めます。
ナノダイヤモンド粒子を配合して、削らずに磨き落とす強力な鏡のウロコ落としです。頑固な水垢ウロコ汚れを強力に磨いて除去します。人工ダイヤモンドをナノ粒子として配合しています。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し。
材質研磨材35%・人工ダイヤ・界面活性剤(純製石鹸)
容量(mL)30
タイプ研磨剤、界面活性剤、鏡のウロコ落とし
液性中性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
高速側面切削加工に対応します。
用途溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
材質UMG
刃数2
刃先形状コーナーR
コーティングAlTiN
外径公差(mm)0~-0.02
ねじれ角(°)30
ナノ粒子と洗浄成分H.I.Nを配合し、クリア塗装にキズをつけず、くすみの原因となる水アカをスッキリ落とします。石油系溶剤も大幅カットで、さらに塗装にやさしい。使いやすいさらさらタイプで、シャンプーでは落としきれないガンコな汚れも落とします。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(620mL)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。
用途V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
材質MG
刃数2
先端フラット部:径×0.01
コーティングAlTiN
外径公差(mm)0~-0.02
ねじれ角(°)30
銀イオンパワーでいつでも清潔・安心・安全。繊維に銀イオン加工を施した素材「イオンマックス」を使ったタオルです。銀のナノ粒子が繊維に浸透しているので繰り返し洗濯しても抗菌・防臭効果が長続きします。
色ピンク
材質綿100%
寸法(mm)350×360
EBM品番1690300
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌。さらに防カビ効果もプラス。
消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、
プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続。
用途消臭、芳香剤に
香り微香ソープ
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
90°超硬4枚刃面取りエンドミルです。
4枚刃採用により高送りが可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。
用途穴面取り加工
C面取り加工
材質MG
刃数4
先端フラット部:無し
コーティングAlTiN
外径公差(mm)0~-0.02
ねじれ角(°)0
二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。
質量(kg)1
カビ臭を良い香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!さらに防カビ成分配合でカビ臭の発生を防ぐ!
ナノ粒子の消臭・除菌成分が繊維の奥に潜んだ悪臭や菌を分解!
シートやマットなどの繊維製品の消臭・除菌ができるミストタイプ。
香り香り有
寸法(mm)24×30×49
容量(mL)250
シリーズ消臭ナノエア
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
パナソニック製<ファインティアラ>を使用。ARグレードは独自の超低屈折率反射防止材料技術とナノ粒子高分散化技術により「超低反射率」「高耐磨耗性」「指紋等汚れの拭き取りが容易」の特徴を誇ります。液晶画面をスリキズや汚れなどから保護し、画面も鮮やかに。信頼の日本製。
材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)
タイプAR加工低反射
カビ臭をいい香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!。防カビ成分配合でカビ臭の発生を防ぎます。プラチナ高密着処方でナノ粒子がエアコン内部にとどまり、消臭・除菌効果が長期間持続。エアコンに直接噴射して消臭・除菌ができるスプレータイプ。
用途車内用品 消臭・芳香・除菌
1個(90mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ヘルメットのムレ、ニオイを解消。独自のカッティング技術で締め付けず伸びるから頭にピッタリフィット!
高吸水繊維使用、後頭部の保水パット部分を水に濡らし、気化熱で体温上昇を防ぎます。
抗菌・消臭効果、白金ナノ粒子が菌の増殖を抑え、汗などの気になるニオイを抑制。
洗濯しても効果は持続するので安心・清潔!
材質本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、縁巻部:ナイロン80%・ポリウレタン20%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル、レーヨン
頭囲(cm)50
サイズフリー
質量(g)21
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
「スマツル(CME-GL01-5)」は、ガラス・樹脂製品に塗布することで艶と光沢を与え傷が付きにくくなる液体ガラスコーティング剤です。どなたでも簡単に塗ることができます。ガラス・樹脂製品に塗布することで微細なナノ粒子による保護膜を形成、塗布面は水滴や液体が球状となりスムーズに滑り、汚れが付きにくく掃除も簡単に行えます。同時に表面の摩擦を減少させ滑りが向上し、傷が付きにくくなります。
用途スマートフォン画面などのガラス製品及びプラスチック製品(ABS 樹脂、PE、アクリル、ポリカーボネート、バイオプラスチック)などのコーティング
成分ケイ素樹脂、ケイ酸ナトリウム、イソプロパノール、アルコール、水
セット内容CME-GL01-5(5ml)、塗布用クロス(黒)、仕上げ用クロス(青)、取扱説明書
容量(mL)5(スマホ約 20台分)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
医薬品臭や汗臭、ペット臭などが染込んだ衣料の消臭に効果があります(。スプレーして、そのまま洗濯機で洗濯してください。)。介護施設などの使用済オムツ臭にも効果があります。成分は天然鉱物と水のみで、ナノ粒子化した天然鉱物が悪臭に反応します。原料の鉱物のLD50値(急性経口毒性を表す指標)は食塩と同等です。
成分天然鉱物・水
内容量(mL)400
関連キーワード
1
2
3
次へ