20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー 接続ねじM10
1個
21,980 税込24,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 動画あり
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷



3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。 全長(mm)約175 質量(kg)約0.9 作業範囲13/16インチ or 21mm 適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!! 適合ベアリング内径(Φmm)13~38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5 適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番108-4968 セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BP61 ベアリング取外し工具 シマツール 動画あり
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg)3.2 適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB) 適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511 適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 質量(kg)1.64
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC1843 ベアリングプーラー JTC 動画あり
質量(g)940(スライドハンマー) シャフト1/2×13UNF RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質特殊鋼 全長(mm)65 ねじピッチ(mm)1.25(並目) ねじ寸法8mm 危険物の類別非危険物
1袋(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ) 動画あり
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
1セット
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして 材質中炭素鋼 全長(mm)45 表面処理黒染め加工
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)