屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。
短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。
使用場所屋外
容量(L)3
乾燥時間(時間)2
指触乾燥時間(時間)2
塗り重ね可能時間(時間)2
標準重ね塗り回数(回)2
塗布面積(m2)20
危険物の類別非危険物
スプリングタイプの水拭きモップ糸付。スチール柄で丈夫。
材質柄:ポリエチレン、ハンドル:スチール(ポリプロピレン被膜)、ヘッド:ポリプロピレン、レバー:スチール、モップ糸:ポリエステル50%、レーヨン50%
質量(g)555
幅W×全長(mm)240×1260
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水性蛍光色です。
注意喚起、看板など使用されています。
上塗りに水性UVカットクリアを使用下さい。
用途注意喚起などに。
成分合成樹脂
トラスコ品番194-8790
質量(kg)0.6
色白
容量(L)0.6
塗布面積(m2)3
標準重ね塗り回数(回)2
乾燥時間(時間)2
アズワン品番64-8771-47
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)2
特性蛍光
塗り重ね可能時間(時間)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
水性蛍光色です。
注意喚起、看板など使用されています。
上塗りに水性UVコートを使用下さい。
用途注意喚起などに。
特性蛍光
質量(kg)0.6
容量(L)0.6
乾燥時間(時間)2
指触乾燥時間(時間)2
塗り重ね可能時間(時間)2
標準重ね塗り回数(回)2
塗布面積(m2)3
危険物の類別非危険物
短期屋外用看板塗料です。舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。
トラスコ品番194-8788
色オペラレッド
容量(L)3
塗布面積(m2)20
標準重ね塗り回数(回)2回
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)2時間
塗り重ね可能時間(時間)2時間
乾燥時間2時間
1缶
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2
主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
トラスコ品番188-3381
材質ポリプロピレン
形状角形
高さ(mm)555
奥行(mm)455
容量(L)45
間口(mm)265
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない!乾けば雨に濡れても大丈夫!。水で薄めずそのまま描け、乾くと美しいツヤ消しに仕上がります。乾けば雨に濡れても大丈夫です。短期野外用に最適です。紙はもちろん、布、木、石、モルタル、発泡スチロール、スレート、アクリルなどに描けます。混色や小分けに便利なポリカップが付いています。
色カラフル
セット内容12色セット(赤、黄、緑、コバルト、黒、白、オレンジ、レモン、黄緑、空、ピンク、茶)、計量カップ×12、収納ケース
1個
¥14,500
税込¥15,950
3日以内出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)1080
寸法(Φmm)90×120
こんなお得な商品も!

モップ
モノタロウ
¥759
税込¥835
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。テトロンラーグ#8がついています。
種類水拭きモップ
トラスコ品番438-4156
種別#8
幅(mm)約240
全長(mm)約1490
質量(g)約490(糸なし)
柄長さ(mm)約1320
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに。
材質モップ糸/組成繊維ポリエステル50%レーヨン50%
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×170
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
トラスコ品番188-2913
高さ(mm)450
奥行(mm)355
容量(L)20
間口(mm)200
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水拭き用モップです。耐久性があり軽量なスチール柄。
種類水拭きモップ
仕様糸なし
種別#8
幅(mm)約240
全長(mm)約1320
質量(g)約508
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)
1セット(6本)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。
♯6の糸ラーグをお使いください。
用途水拭き・ワックス塗布用
トラスコ品番214-8617
幅(mm)約170
全長(mm)約1320
質量(g)約490(糸なし)
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)PP(再生PP40%)
トラスコ品番683-2119
セット内容2個セット
材質ポリプロピレン
色ホワイトグレー
高さ(mm)450
奥行(mm)355
容量(L)20
間口(mm)200
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
幅わずか23.5cmのスリム設計です。
上段手開け、下段はペダル開閉です
用途ゴミ箱として
トラスコ品番574-8625
材質ポリプロピレン
寸法(mm)235×335×805
色ホワイト
種類分別用
容量(L)36
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
付属品ミニふきん
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
指でワンタッチでフタが開きます
トラスコ品番188-2883
材質ポリプロピレン
色ベージュ
高さ(mm)440
奥行(mm)355
容量(L)20
間口(mm)185
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
種別スペア
材質組成繊維:ポリエステル・レーヨン
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×170
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
外寸(mm)500×550×H1200
EBM品番6172500
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
水拭き用モップです。耐久性があり軽量なスチール柄。
種類水拭きモップ
仕様糸なし
種別#6
幅(mm)約170
全長(mm)約1320
質量(g)約490
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)
1セット(6本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)、ヘッド:PP(再生PP40%)
幅(mm)240
全長(mm)1320
質量(g)480
アズワン品番64-8924-13
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
トラスコ品番696-4743
材質本体・フタ・袋止め:PP
形状角
色【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー
高さ(mm)435
奥行(mm)365
容量(L)20L(3個)
間口(mm)185
耐荷重(kg)20
キャスター無
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
3つのゴミ箱と台座が付いていて分別に便利!。アースカラーがお部屋に馴染みやすい。ブラウン系のグラデーションでインテリア性もUP!。軽いタッチで大きく開く、ワンタッチオープンタイプです。フタ裏にパッキン付きでニオイ漏れを防ぎます。台座には3台まとめて動かせるキャスター付き!掃除機をかける時などにサッと移動ができます。台座からゴミ箱を取り外せるので、単品での使用もOK。丸洗いしたい時も外して洗うことができます。袋止め付き。キッチンの狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ
材質【本体・台座】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【キャスター】ポリプロピレン・ポリカーボネート・スチール【バネ】ステンレス
色ブラウン・ベージュ・ホワイトグレー
質量(g)3880
容量(L)20
幅(cm)55.5
高さ(cm)51
奥行き(cm)35.5
1セット(3個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
トラスコ品番696-4742
材質本体・フタ・袋止め:PP
形状角
色【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー
高さ(mm)505
奥行(mm)365
容量(L)20L(3個)
間口(mm)555
耐荷重(kg)20
キャスター有
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
耐熱温度(℃)115
材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
全長(mm)400
質量(g)155
サイズ(cm)27
背厚(mm)2.5
全長(mm)295
質量(g)125
サイズ(cm)15
背厚(mm)2.5
布への着色がよりきれいに。
スパウトパック入り。
イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。
絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番64-5140-29
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ