ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分水性ネジはずし材
アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82
適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)6.35
不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。
オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。
マグネット入り。軽量タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。
種類インパクトドライバー
商品構成単品
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。
セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ
板厚(mm)0.8~1.0
質量(g)60
関連資料製品リーフレット(1.25MB)
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
なめたネジの取り外しに!。電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!。なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能。付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能。先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)
仕様●サイズ:【M2.5~3】全長62×幅6.35mm 【M3.5~5】全長65×幅6.35mm●質量:【M2.5~3】12.6g 【M3.5~5】12.7g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス)
アズワン品番67-0418-45
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
なめたネジの取り外しに!。電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!。なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能。付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能。先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)
仕様●サイズ:【M3.5~5】全長65×幅6.35mm 【M6~8】全長64.5×幅6.35mm●質量:【M3.5~5】12.7g 【M6~8】12.3g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス)
アズワン品番67-0418-46
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1本(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
全長(mm)175
材質高炭素鋼
質量(g)165
刃部硬度HRC60±2
アズワン品番64-0995-34
先端くわえ部(mm)Φ3~11
関連資料(8.37MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
材質S58C
使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6
硬度HRC(くわえ部)50~58
トラスねじに対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。
全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。
静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq.
やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)115
全長(mm)116.5
トラスコ品番776-7528
材質S58C
質量(g)65
使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(くわえ部)50~58
表面抵抗値(Ωsq)1×106~109
材質(バネ)プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。
寸法A(mm)20
全長(mm)230
シャンク径(mm)10mm角
材質炭素鋼(SK材)
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。
幅(mm)11
全長(mm)215
ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
用途つぶれたり摩耗した時の交換用
材質黄銅
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×6×125
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥389
税込¥428
当日出荷
中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。
セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm
材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)199
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。
先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。
先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。
錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります)
特殊な形状をした小ねじの緩め。
種類ねじプライヤ
全長(mm)175
質量(g)160
適合ねじM2~M6
トラスコ品番395-7918
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができる構造。
さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回せます。
全長(mm)180
仕様エラストマーカバー付
質量(g)160
1丁
¥3,888
税込¥4,277
4日以内出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
つぶれたねじ山を修正する工具です。
プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm
セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。
アズワン品番64-2234-88
1組
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)
材質/仕上スチール/ユニクローム
表面処理ユニクロ
適合ドライバースクエアNo.2
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類ねじプライヤ
寸法F(mm)7.5~8.5
使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13
寸法E(mm)2.5~3.5
材質(グリップ)エラストマー
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969
全長(mm)950
質量(kg)6.2
切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ねじ山がつぶれたときに、簡単に目立ができます!。サイズ別にねじ山修正が出来る7サイズ入
サイズM12×1.25, M12×1.5, M14×1.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ