6,037件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 ピッチ(mm)0.7(並目) 十字穴番号2 エスコ品番EA949SJ-42 全長(mm)16 呼び径M4 ねじの呼びM4
1個
455 税込501
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-416 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
340 税込374
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-222 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-245 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949MJ-416 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
365 税込402
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(190個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
205 税込226
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-320 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷

1パック(100個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA949AL-124 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1パック(95個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約460(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ねじの呼びM4 山数16 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1
1箱(200個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(100個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(46個)
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)


座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-36A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)16 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
440 税込484
当日出荷

1パック(13個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(22個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-3A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
470 税込517
翌日出荷

1袋(8個)
625 税込688
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(9個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-3A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール
1個
390 税込429
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-410 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-35A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)16 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
440 税込484
当日出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-2A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
470 税込517
当日出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷