1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7961-73
1本
¥205
税込¥226
当日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじゲージとピンゲージの融合
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。
ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:8●ピッチ:1.25●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168466
アズワン品番67-4842-79
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
表面処理ユニクロ
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-34
入数100個
1袋(100個)
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:36 B:14 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-28
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-18
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22
軸穴径(mm)8
質量(g)36
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-99
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-81
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22
軸穴径(mm)8
質量(g)36
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-09
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-43
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ 左ねじ用●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:4●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8896
アズワン品番67-5572-05
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズM8X1.25
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2396
形状ニップル
質量(g)6.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)15.5
寸法A(mm)21.5
二面幅H(mm)12
接続ねじ種類M
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-33
入数100個
1袋(100個)
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズM8×1.25
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)70
質量(g)68
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
等級JIS級
被削材鉄・軽金属
シャンク径(Φmm)6.2
ねじ長さ(mm)30
精度JIS3級
タップの等級JIS級
表面処理ノーコーティング
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)16
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-32
入数100個
1袋(100個)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:37g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M8-1.25x8mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ