21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-28M ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-07 危険物の類別非危険物 関連資料(8.37MB)
1本(100g)
999 税込1,099
当日出荷

ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-08 危険物の類別非危険物 関連資料(8.37MB)
1本(1L)
4,398 税込4,838
当日出荷

ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ZC-28 ネジザウルスリキッド エンジニア 動画あり
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

PZ-59 ネジザウルスRX エンジニア 動画あり
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ 全長(mm)204 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 トラスコ品番481-5033 材質高炭素鋼 質量(g)300 刃部硬度HRC60±2 対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ZC-27 ネジザウルスリキッド大容量タイプ エンジニア 動画あり
錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。頑固なサビを素早く除去。錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 容量(L)4 危険物の類別非危険物 使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 関連資料(8.37MB)
1本(4L)
9,998 税込10,998
当日出荷

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PZ-78 ネジザウルスEL エンジニア 動画あり
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。 仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ 材質高炭素鋼、エラストマー 質量(g)350 呼び寸法(mm)200 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線4 先端硬度HRC60±2 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 鋼撚線(mm2 )切断能力:8 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2 切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

PZ-67 ネジザウルスVP-4 エンジニア 動画あり
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)175 質量(g)265 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)52 口幅(mm)8 口の開き(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10 セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60 関連資料(8.37MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。 対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス 主な用途さび落とし、つや出し、さび止め 危険物の類別非危険物
1本(115g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番819-9083 材質高炭素鋼 形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ 質量(g)180 刃部硬度HRC60±2 先端くわえ部(mm)Φ2~5.5 関連資料(8.37MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

PZ-64 ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)38 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)150 質量(g)205 適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TZ-12 ワイヤーブラシセット エンジニア 動画あり
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。 全長(mm)185 質量(g)20 材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷