フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)155×155
色調黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270
1台
¥689
税込¥758
当日出荷
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
1台
¥609
税込¥670
当日出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6
色白色無地
温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232
1台
¥609
税込¥670
4日以内出荷
高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165
1台
¥469
税込¥516
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295
1台
¥739
税込¥813
4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ
材質ポリエステル100%
種類極細目
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
規格10m/s
幅(cm)120
目開き(μm)2000
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質ポリエチレンPE
規格目:140
幅(cm)102
目開き(μm)140×176
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質ナイロン66PA
規格175m/s
幅(cm)115
目開き(μm)95
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
1個
¥109
税込¥120
欠品中
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1個
¥109
税込¥120
欠品中
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1個
¥569
税込¥626
欠品中
1個
¥309
税込¥340
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
主な適合純正品番7X9-24515-00
1個
¥299
税込¥329
欠品中
1個
¥159
税込¥175
欠品中
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
スライド式のくずとりフィルターの替えに。外周300mmまで対応。市販のくずとりネットにも対応。
材質ポリエステル
寸法(mm)約130×200
1組(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ