フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色ブラック
対応(アーキテクチャ)各社対応
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に
材質ケース/66ナイロンコア/フェライト
使用温度範囲(℃)-20~85
色(本体)灰
関連資料DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコア
インピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。
ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
色グレー
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
仕様周波数帯域:低周波
ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:125 ( 1 回転) Ω 、588 ( 2 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 20mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7137-19
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:393 ( 2 回転) Ω 、92 ( 1 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7134-81
1セット(63個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
MgZnのフェライトコアは、Niznよりも広い周波数範囲で動作する素材です車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています動作温度:-55℃~140℃用途一般的な用途:ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤデータ及び信号ラインオンボード電源ラインマルチメディアケーブルインターフェイス各種、その他のケーブルインターフェイス
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7123-14
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●入数:1トレイ(88個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7139-37
1セット(88個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
シリーズNAC
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ。これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
仕様REACH規則適合製品
形状SMD
質量(g)0.005(typ.)
タイプチップフェライトビーズ
使用温度範囲(℃)-55~125
寸法L(mm)1.6、公差:±0.15
包装180mm紙テーピング
寸法T(mm)0.8、公差:±0.15
寸法W(mm)0.8、公差:±0.15
梱包数4000
材料フェライト
定格電流(mA)500(at 125℃)
回路数1
アズワン品番65-7055-48
インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%
サイズ番号(mm表記)1608
最大直流抵抗(Ω)0.35
パッケージコード0603
1袋(25個)
¥279
税込¥307
欠品中
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライト
アズワン品番65-6952-86
1セット(4000個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様REACH規則適合製品
形状SMD
質量(g)0.01(typ.)
タイプチップフェライトビーズ
使用温度範囲(℃)-55~125
寸法L(mm)2.0、公差:±0.2
包装180mm紙テーピング
寸法T(mm)0.85、公差:±0.2
寸法W(mm)1.25、公差:±0.2
梱包数4000
定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)
回路数1
アズワン品番65-7209-06
インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%
サイズ番号(mm表記)2012
最大直流抵抗(Ω)0.02
パッケージコード0805 (2012M)
1袋(25個)
¥349
税込¥384
欠品中
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個)
BESモデル本体(別注)に使用いただくと、ノイズを低減することが可能です。
仕様ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個)をBES-20-EMCの型式で別注文して頂くとノイズを低減することが可能
適合BESモデル
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ
仕様●入数:1リール(840個入り)●タイプ:フェライトコア●用途:USB●材料:30材質●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:23 Dia. x 30mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:16.5mm●外側の高さ:17.4mm●外側の幅:30mm
アズワン品番65-7062-58
1セット(840個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠)
銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス・D - sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
アズワン品番64-0849-58
変換タイプオス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠)
銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス・D - sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
アズワン品番64-0849-57
変換タイプオス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル)
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5
対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71F
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
オス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2BNCオス×5
ピンタイプハーフ68pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。Adaptec社ACK/H-WP結線に準拠しています。(ピンタイプハーフ68pinの機種)SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
仕様結線図:有
色グレー
規格UL20276
ケーブル長(m)1
構造より線(撚線)
コネクタ形状ピンタイプハーフ68ピンオス インチネジ(2-56) - ピンタイプハーフ68ピンオス インチネジ(2-56)
ケーブル外径(Φmm)11
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-26
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0849-28
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PanasonicのデジカメとDOS/Vパソコンを接続するケーブルです。
Panasonic純正ケーブル「KXL-D42-N」に準拠しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2
適合機種【デジカメ】KXL-600A-N・N1※対応機種についてはメーカーサイトのデジカメケーブル対応表をご覧ください
規格UL2725(ケーブル)
コネクタ形状D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-直径2.5mm超小型ステレオミニプラグ
アズワン品番64-0849-04
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。
プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。
IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。
高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ライトグレー
規格IEEE1284準拠
コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス
対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種
ケーブル外径(Φmm)8
シールド2重シールド
インピーダンス(Ω)62
変換タイプオス - オス
関連キーワード
1
2
次へ