「ノミ 口金」の検索結果

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のみ交換部品です。のみ交換用かつらです。
用途のみ用交換かつら。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済的な交換・補修用パーツです。鎌などに使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用口金。 材質本体:鉄
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm)290 刃幅(mm)9・15・24 幅(mm)110 質量(g)420 奥行(mm)30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷


取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

経済的な交換・補修用パーツです。鎌などに使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用口金。 長さ(mm)釘:29 材質本体:鉄 内径(Φmm)口金:22.5 釘径2.9mm
1個
219 税込241
当日出荷

1袋(10個)
479 税込527
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のみ交換部品です。のみ交換用柄です。
用途のみ交換柄。 サイズ幅28×高さ125×奥行き28mm
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)21×21×10 ブラック 質量(g)5 内寸(mm)18 入数1個
1個
76 税込84
3日以内出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

厚鎌・木鎌用柄。
用途交換部品 幅(mm)40 高さ(mm)365 質量(g)180 奥行(mm)30
1個
789 税込868
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)のみ柄
追込のみに対応した柄。
用途追入のみ用柄。 材質赤樫 タイプのみ柄
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド造林鎌の柄 4尺5寸
造林鎌用柄。
用途交換部品 幅(mm)35 高さ(mm)1350 質量(g)580 奥行(mm)39
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ナタ鎌用柄。
用途交換部品 幅(mm)40 高さ(mm)335 質量(g)180 奥行(mm)30
1個
679 税込747
当日出荷

中鎌用柄。
用途交換部品 材質 幅(mm)35 高さ(mm)370 質量(g)100 奥行(mm)25
1個
559 税込615
当日出荷

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。 仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130 全長(mm)170 質量(g)約440 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 口金E26 定格寿命(時間)約40000 色温度(K)3000 使用場所室内 明るさ(Lm)6000 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パーカーとボールペンとネーム印の美しい融合。印鑑付きのボールペン
インク油性 材質胴・口金:真鍮 質量(g)39 タイプ楷書体 寸法(幅W×長さL)(mm)15.1×135 先端ボール径(mm)0.8 印面サイズ(Φmm)9 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)6.5 直径(Φmm)ベース347・セード:450 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1594 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)8.7 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン) 質量(kg)9.3 直径(Φmm)430 高さ(mm)1610 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)23.4 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱180W相当
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
幅(mm)Φ140 高さ(mm)160 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適応寸法(cm)(コード収納)50 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 LED交換
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。 全長(mm)212 質量(g)740 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全幅(mm)122 全高(mm)81 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))86 オービットダイヤ(mm)5 振動3軸合成値(m/s2)2.9 使用ペーパーΦ125mm
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。準耐火構造対応タイプが新登場。
用途オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。 仕様●不燃シート:付●準耐火構造対応 ブラック 取付55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 首振角度(°)30 ランプ別売(口金GX53-1) 照射方式可動型 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。準耐火構造対応タイプが新登場。
用途オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。 仕様●不燃シート:付●準耐火構造対応 ホワイト 取付55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 首振角度(°)30 ランプ別売(口金GX53-1) 照射方式可動型 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376 木製(桐・クリア塗装) 高さ(mm)180 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用 LED交換
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 取付方式天井吊下型・直付タイプ フランジコード収納型(50cm収納可能) 電圧(V)100 全高(mm)700~1200調整可能 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 取付場所55°までの傾斜天井に取付可能 ランプ別売
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)85×198 TKG品番9-1051-3302 TKG品番(2017)6-0927-3802
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
1台ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6779 全長(mm)165 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.35 最大締付トルク(N・m)20 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 ハウジング(mm)幅:31 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-1970-05 口金寸法(mm)1/4
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に 主な用途固定作業 材質/仕上スチール/黒染め仕上
1組(2個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き) 材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属 寸法(mm)Φ165×390 電源(V)AC100 口金E26 光源LED(40W相当)
1セット
19,800 税込21,780
4日以内出荷