商品豆知識
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
進化を遂げた、グレートバランスREGNO。
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現。
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途タイヤ・足回り
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
用途乗用車用四輪タイヤ
本数1本
グリーン購入法適合
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプセダン、スポーティー
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプセダン・スポーツカー
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプSUV
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)16.2
全幅(mm)880
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ エア車輪
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)23.4
全幅(mm)1100
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ エア車輪
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用。ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”
用途軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪
タイプ軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)17.8
全幅(mm)890
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ エア車輪
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)26.2
全幅(mm)1110
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ エア車輪
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)18.8
全幅(mm)890
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ エア車輪
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)27.2
全幅(mm)1110
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ エア車輪
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプSUV
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ
仕様ラジアル構造
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本数1本
適合ボディタイプ小型・中型トラック
夏タイヤから冬タイヤの交換時期に最適
ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤのパターンを特殊加工した粘着テープで貼り付け 作業工程順に配列
幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。
走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。
用途タイヤ・足回り
本数1本
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプセダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽
タイプTL
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム
質量(kg)4
車輪径(Φmm)365
車輪幅(mm)76
シャフト径(Φmm)15
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2
使用温度範囲(℃)5~60
タイプノーマルオープン
質量(kg)0.67
全長(mm)188
材質(ボウル)アルミニウム合金
入口管接続口径PT1/2"
出口管接続口径PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーバハ(Z50J-1700001-2006661)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハブ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハブ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
マザーズ バックトゥブラック タイヤシャインは洗浄したタイヤウォールに保護効果と自然な輝きを与えます。スプレーして拭き上げるだけで艶やかなタイヤウォールを再現すると同時に、紫外線による酸化・ブレーキダスト・ホコリからタイヤを守ります。拭き上げるタイミングでノーマル・グロス仕上げを調整できます。ナチュラルな艶の仕上がりで、引き締まった足元を演出します。マザーズ バックトゥブラックタイヤリニューなどできれいに仕上げたタイヤをさらに引き立てるならタイヤシャインです。拭き取るタイミングによって艶をコントロール出来ます。ボディを綺麗にすると同じようにタイヤもケアしてみてはいかがでしょうか?
用途自動車のタイヤサイドウォールの保護・艶出し
適合自動車タイヤ(オートバイには使用できません)
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-66
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
NSRホイールが装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は184187mmで製作しています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※スタビは下側になります。
※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。
※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。
※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。
(スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
関連キーワード
1
2
次へ