ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。
用途ハイエース用の増設電源
色ブラック(BLACK)
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×173×93
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
メーカートヨタ
サイズ(mm)W340×D460×H190
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種ハイエースTRH2##/KDH2##系(2004年8月~)マイナーチェンジ後2015年~
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
用途JTC4655A用
外径(mm)24
内径(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度!
特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質パルプ+オレフィン系複合繊維
長さ(m)30
幅(mm)955
柄無地
紫外線遮断率(%)82
光線透過率(%)46.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)8.5
適合外径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。ニューレジエースの高速度用です。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490
外径(Φmm)180
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエースクラスまで使えるセット。
用途4トン車の自動調整ブレーキ用
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ハイエース、レジアスエース
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×57×34
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセット。カーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル
用途ペダルセット
セット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハイエース用。
穴あけ不要、純正ベルトと交換するのみカンタン設置。
ウェットスーツ/スキーウェア/ランタン等なんでも吊下げられる便利なハンガーポール。
色シルバー
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×70×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイエース・キャラバン・etcのハブ分解作業時の固定用!!
固定用プレートを万力に固定して使用します。(別売万力自体の固定が必要です)
外径(mm)163
内径(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。
用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~)
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素
解像度(水平)約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4CMOS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
穴あけ加工なしで5分で取付可能!ウェット等をぶら下げるのに便利!
取付穴とフット部分がフラットの車種専用。(ハイエースDXなど)
穴あけ不要、純正ベルトと交換するのみカンタン設置。
ウェットスーツ/スキーウェア/ランタン等なんでも吊下げられる便利なハンガーポール。
色シルバー
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×70×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
天井とのスペース確保に最適!脚立を積む時も必要です!
ハンガーバーを最大95mm下げられます。
ロングボードのセンターフィンも装着したまま積載可能!
ハイエース・ワゴンGLに装着するとハンガーバーを使用しない時に
天井まで上げられ邪魔になりません。
色ブラック
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×57×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!
フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。
ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
用途トヨタ専用
適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PCD(mm)60
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
差込角(mm)9.5
適合アルミケース用
材質金属製
サイズ64.5mm/14p
適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
車空間収納シリーズ。サイドバー専用ハンガーバー。
1本使用の場合、衣類を吊るすのにNS105(別売り品)と併せて3本使用の場合、ロングボードとショートボードを同時に積載する場合、間隔を広げて3本目を設置すると安定して固定できます。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー1本
質量(g)1000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC
防塵防水性能IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
関連キーワード