40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。 加工・組立ラインへの組み込みが容易。 タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。 リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ。色分けしたバッテリーメーター
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高所作業に。 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番380-2434 全長(mm)95 質量(g)95 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ。スムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU装備。自動積荷チェックバルブ内蔵
バッテリーDC12V28AH/5HR 全高H(mm)1190 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45 上昇時間(秒)7~12 ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320 フォーク長さC(mm)930 全長F(mm)1585 走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
1台
869,800 税込956,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)750 フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式 荷重中心距離(mm)560
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番380-2442 全長(mm)95 質量(g)107 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です 全長(mm)95 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130 フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
358,000 税込393,800
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)82 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40 全長B(mm)700 全幅D(mm)420 脚長さJ(mm)450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)200 フォーク内幅H(mm)290(前脚) フォーク外幅G(mm)370(前脚) フォーク外側間隔F(mm)370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式 ロードセンター(mm)300 ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 種類標準タイプ 使用環境防錆|ハイジェニック 色(本体)ブルー 幅W(mm)6.6
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
質量(g)27 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
1セット(10個)
569 税込626
当日出荷


取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
1セット(5枚)ほか
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。5枚入り
質量(g)27 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
1セット(5個)
329 税込362
当日出荷

ストレーナーや三角コーナーの底に敷くだけで食べ物や食器に残った油、水切りネットでは取りきれない細かいゴミもキャッチ! シート1枚で約40gの油を吸収。 水を通して、油はしっかり吸収します。 排水トラップや排水管がヌメリにくく、お手入れが楽に。
材質レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン 寸法(cm)(約)11×0.5×12.5(耳部分含む) 使用期間目安/1枚あたり1~3日
1個(20枚)
399 税込439
当日出荷

油を吸収することで、排水口の汚れやヌメリを抑えます。1枚あたり最大70mlの油を吸収します。 (※使用状況によって異なります。)。環境にやさしい無漂白の綿を使用しています。交換時に持ちやすい耳が2カ所ついています。
材質綿・ポリエステル 寸法(mm)140×110(耳部分含む)(1枚あたり) 対応
1個(5枚)
379 税込417
8日以内出荷

溜まった毛やゴミが散らばらず1ヵ所に集め、お手入れラクラク! 銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的! 毛やゴミによる排水パイプのつまりを予防します。
用途浴室排水口のごみ受けとして 材質シリコーン・銅・ステンレス ブラウン 品番SV-5325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×4
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ポップアップ式の排水栓を上げたまま使用できます。(45mmまで対応)銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的になります。
用途洗面排水口のごみ受けとして 材質シリコーン・銅 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×25
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

自立ケース付きです。スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。テープ交換楽々仕様です。
用途カーペットのホコリ・抜毛とりに。カーペット用、布製ソファーなど テープ幅(mm)160 巻数40周 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4717 材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)315 2018年トラスコ掲載ページ9 0327
1本
989 税込1,088
当日出荷

HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890 セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)450 高さ(mm)123 奥行(mm)120 容量(L)【集じん】0.7 吸込仕事率(W)32 騒音値(dB)70.5 連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリー電圧(V)18 最大真空圧(kPa)4 最大風量(L/min)1.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

自立ケース付きです。スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。テープ交換楽々仕様です。
用途カーペットのホコリ・抜毛とりに。カーペット用、布製ソファーなど テープ幅(mm)160 巻数40周 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4718 材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ9 0327
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

超高密度で編み込んだ特殊ハイエッジ繊維が白モヤ汚れをスパッと解消!。摩擦抵抗を減らし、不快な引っかかりを抑制。肌触りもよく、快適&スムーズに作業できます。繊維くずも残さずキャッチし、超クリアな仕上がり!。ルームミラー、光沢パネル、ナビ画面、スマホ画面の拭き取りにも!。汚れても洗えば拭き取り性能が復活します。※永久的に使用できることを補償するものではありません
用途自動車ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れの拭き取り 素材複合繊維(ポリエステル・ナイロン) 危険物の類別非危険物
1個
889 税込978
7日以内出荷

超極細繊維で、皮脂汚れ髪の毛を取り、ツヤまでよみがえる。から拭き用。ループパイルで髪の毛も逃がさない。カットパイルで小さなホコリもキャッチ。新機構「ヘッドロック」清掃場所に合わせてヘッド部分を固定、解除できる。立てかけても倒れにくいグリップストッパー付き。。スペアはフロアラボ ハイマジックドライモップ 300 スペアをご使用ください。
種別伸縮式 材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、ジョイントストッパー:ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、モップ糸:ポリエステル、ナイロン 幅(mm)350 寸法(mm)拭き:200×350 質量(g)345 タイプN-300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×705-1160
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

イオン効果で強力にヌメリを抑制! 抗菌イオンが水分に触れると製品の周りに溶け出し、排水口付近の「ヌメリ」を抑制! 付属のアタッチメントを取り付けると排水口の内側の「ヌメリ」も抑制します。
付属品アタッチメント 材質本体:ABS樹脂、表面:抗菌メッキ加工 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。 直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。 パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。 パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。 直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維 仕様常用限度:820℃
1本
6,798 税込7,478
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

超極細繊維で、皮脂汚れ髪の毛を取り、ツヤまでよみがえる。から拭き用。ループパイルで髪の毛も逃がさない。カットパイルで小さなホコリもキャッチ。新機構「ヘッドロック」清掃場所に合わせてヘッド部分を固定、解除できる。立てかけても倒れにくいグリップストッパー付き。。スペアはフロアラボ ハイマジックドライモップ 300 スペアをご使用ください。
種別1本柄 材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、ジョイントストッパー:ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、モップ糸:ポリエステル・ナイロン 幅(mm)350 寸法(mm)拭き:200×350 質量(g)370 タイプ300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×1120
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

Machのハイグレードホースとプラグ式簡単エアーチャックをMachの高品質カプラで組付けたリンエイオリジナルセット エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で充填作業の効率をアップ ホースはMachの常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「スーパースムージーホース」を採用 カプラは高品質のMachブランドで揃え、両側ともベアリング入りのより戻し回転機構搭載でホースのねじれを防止、さらにエアーチャックの接続には、取り付けが簡単なワンタッチ機構と不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載したソケットタイプカプラを採用 両側にホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き エアーチャックの反対側はソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
ホース長さ(m)3 接続方式プラグ式
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)