SCORP 2FeiyuTech8日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257質量(g)1070電圧(V)6.8~8.4連続使用時間(時間)13※理論値充電時間1時間40分(18W急速充電)使用可能温度範囲-10℃~45℃バッテリー容量(mAh)2500RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションFeiyu SCORPデバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)