143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維に付着したミシン油、機械油など油脂の汚れをソープ剤と強力な溶剤とダブル効果でシミを取り除きます。 特定化学物質や有機溶剤規制法、PRTR法に該当する溶剤を使用していない環境対応型のシミ抜き剤です。
1巻(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

繊維に付着した醤油、ソース、ジュース類、お茶、お酒、血液などの水溶性の汚れを特殊な界面活性剤の力で強力に除去します。
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

高い洗浄力が自慢の万能洗剤! トライシナジー処方により色々な場所に強力な洗浄力を発揮する万能タイプの洗浄剤。
用途化学床材、厨房、什器備品の洗浄、他用。 希釈倍率原液~100倍
1缶(18L)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維入りです。 微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタを内蔵しています。 肌にやさしいソフト不織布を使用しています。 プリーツ構造により空間ができ、口元の広範囲をガードします。 一枚毎のパック包装です。
用途防臭、防塵 種別簡易マスク 機能防臭・防塵
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

アイロンやプレス機のコテ面の焦げつき、サビ、化繊の焼付きなどを素早くおとす強力クリーナー。
用途アイロン・プレス機クリーナー(研磨剤配合) 主成分白色ワセリン、研磨剤、界面活性剤、pH調整剤 形態ポリエチレンチューブ
1本(130g)
899 税込989
当日出荷

パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。 清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
種類ポリ袋
1箱(100枚×5袋)ほか
23,400 税込25,740
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス用洗剤 トレシモンハード コスケム 動画あり
【環境配慮型リセット洗剤】環境に配慮した成分配合で、研磨加工されたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤ムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します(リセット)。 使い方は簡単。クロスに原液をたっぷり含ませ、均等な力で表面を拭き汚れを除去、その後しっかり水拭きします。 日常用には、トレシモンソフトをご使用下さい。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 液性アルカリ性 形状液体
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
1箱(25枚×4袋)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れたり、かたくなった灰をふるって簡単に再生します。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。 材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番64-4371-36
1本
700 税込770
当日出荷

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に 成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素 形状液体 商品タイプ業務用
1個(5L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R36DA交換用ハイクリーンフィルタ 従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。
適合機種R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
1個
499 税込549
当日出荷

1着
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超極細繊維が、細かい隙間に入り込みミクロの汚れまで逃さない。2枚重ねで縫い合わせ。丈夫で長持ち
材質ポリエステル、ナイロン 幅(mm)200 全長(mm)300 アズワン品番64-4057-58
1個
219 税込241
7日以内出荷

外底は厚くクッション性に優れているので、長時間の作業に最適です。発塵量が少なく、中底布は吸汗性に優れ抗菌性があります。
形状ローカット 機能静電気帯電防止性能、クッション性、吸汗性、抗菌性 靴タイプスニーカー
1足
8,598 税込9,458
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


柔らかな肌触りの不織布を使用した、大判サイズおしぼりです。
材質不織布65g 寸法(mm)270×290 規格丸型 乳白フィルム
1袋(150本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷


ムース状に泡が出て汚れを浮かせます。泡が消えたらキレイなウエスで拭き取ってください。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
用途スチール家具、機械、蛍光灯など 危険物の類別非危険物
1ケース(420mL×12本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。
用途工場の床、機械、蛍光灯など マリンブルー 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質鉄/フッ素樹脂加工 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×35 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
1セット(6個)
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
839 税込923
翌々日出荷

優れた光線透過率を有しており、作物の生育を促進します。防塵処理剤のコーティングにより、一般農ビに比べ、べたつきを軽減します。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途防塵性能をプラスした外張り用防塵農業用ビニルフィルム 性能防塵 長さ(m)100 主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
1巻(100m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


安全性に優れています(JIS-T8101/L級に準拠) 静電気帯電防止〈1.0×105<R<1.0×108Ω(JIS-T8103法に準拠)〉 洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
1足
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
1足
11,980 税込13,178
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ナイロン 名称ハイクリーンフィルター アズワン品番65-2237-91
1個
540 税込594
翌日出荷

足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
1足
6,998 税込7,698
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 寸法(mm)265×185×35 質量(g)210 表面処理ふっ素樹脂 内径×深さ(mm)(上)約70×(下)約50×約32 品名・タイプ焼き菓子型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質 寸法(mm)265×185×25 質量(g)245 表面処理ふっ素樹脂 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

プラスチック食器等に、優れた洗浄効果を発揮します。特に、プラスチックに付いた茶しぶ・デンプン等に最適です。
1個(16kg)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック食器などの漂白、乳製品などのタンパク質やデンプン汚れに効果を発揮します。浸け置きするだけで洗浄が簡単に出来るので、スプーン・ミルクピッチャーのような洗いにくい洗浄が大変楽になります。
用途食器類、調理用具類、せんい製品などの漂白洗剤 液性弱アルカリ性・無リン 使用量浸漬用:1Lのお湯(40~80℃)に対して10g
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)